Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY TAS G80-3000 Corded DE-Layout schwarz BLUE SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY TAS G80-3000 Corded DE-Layout schwarz BLUE SWITCH
CHERRY TAS G80-3000 Corded DE-Layout schwarz BLUE SWITCH
Artikel-Nr.:
     832-38313
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3000LSCDE-2
EAN/GTIN:
     4025112063381
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
- Codeset 3 Unterstützung (nur PS/2 Anschluss) z.B. für Unix Rechner
- Perfektes Tastgefühl
- Qualitativ hochwertige Tastatur für hohe Schreibleistung und höchste Ansprüche
- Sehr hohe Lebensdauer der Einzeltasten
- PC und Mac kompatibel durch USB Anschluss
- inkl. Adapter für PS/2 Schnittstelle
Weitere Informationen:
weight:
1.216 kg
height:
0.050 m
width:
0.255 m
depth:
0.500 m
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen, cherry tastatur kabelgebunden, Tastaturen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 91,37*
€ 115,12*
€ 4,99*
ab € 91,89*
€ 115,79*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 92,15*
€ 116,12*
€ 3,50*
ab € 98,52*
€ 124,23*
53 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 101,22*
€ 126,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.