Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SpeaKa Audio-Konverter Analog zu Digital (989151)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2722071
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     989151
EAN/GTIN:
     4016138788839
Suchbegriffe:
Cinch Toslink Konverter
Konverter Cinch Toslink
cinch toslink konverter

Übersicht

SpeaKa Audio-Konverter Analog zu Digital

Einfach zu installieren und bedienen

Der Audio-Konverter wandelt analoge Audio-Signale in digitale Signale wie Koax oder Toslink um.

Ausstattung:
Frequenzzugang: < 0.5 dB Unterstützt Sampling Rate 48 kHz Trenngrad: < 74.6 dB Rauschsignal: =70 dB

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Cinch,Toslink,Cinch-Digital Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Buchse Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Buchse,Toslink-Buchse (ODT) Anzahl Anschluss A: 2 x Anzahl Anschluss B: 1 x Farbe: Schwarz Kabel-Anwendung: AV Kabel-Art (Kategorisierung): AV Konverter Kabel-Ausführung: Konverter Kabellänge: 0.00 m Produktabmessung, Breite: 41 mm Produktabmessung, Höhe: 26 mm Produktabmessung, Länge: 50 mm Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional Stecker-Ausführung: gerade Weitere technische Daten: Analog-Audio zu Digital-Audio

Lieferumfang:
Konverter,Netzteil (5V / 1A),Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: speaka, professional, 989151, sp3956604, 3956604, konverter, [cinch, toslink, cinchdigital], spadcctk, audiokonverter, analog, digital, cinch, cinchdigital, audio
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
178
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 24,26*
€ 4,00*
ab € 19,05*
€ 26,57*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,49*
€ 49,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,27*
€ 54,76*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-1300788
ab € 1,86*
Sonstiges
Speaka
SP-7869764
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.