Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Funk-Schalter-Set Zwischenstecker 2teilig Reichweite max. (im Freifeld) 30 m Einsatzort Innenbereich (1208455)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2736133
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1208455
EAN/GTIN:
     4016138910063
Suchbegriffe:
Funkschalter
funkschalter renkforce
funkschalter

Übersicht

Funk-Schalter-Set 2-teilig 433 MHz

Inkl. Fernbedienung Reichweite ca. 30 m

Funk-Schalt-Set mit fest eingestellter Kodierung, ein Anlernen der Funksteckdosen ist somit nicht erforderlich. Das Set ist um weitere Funksteckdosen erweiterbar. Die Fernbedienung ermöglicht eine komfortable Bedienung der Funksteckdosen.

Ausstattung:
Batterie: 12 V Reichweite: ca. 30 m Funkfrequenz: 433 MHz.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 50 x 95 x 72 mm Abmessungen Sender: 40 x 110 x 20 mm Anzahl Kanäle: 4 Betriebsspannung: Fernbedienung: 12 V/DC (1x Hochvoltbatterie Typ 23A) Einsatzort: Innenbereich Frequenz: 433 MHz HomeAutomation (Kategorisierung): Funk-Schalter-Set Montageart: Zwischenstecker Reichweite max. (im Freifeld): 30 m Schaltleistung: Max. 2000 W (ohmische Last) Max. 300 W (induktive Last) Schaltleistung (max.): 2000 W

Lieferumfang:
Fernbedienung Steckdose Batterie Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Max. 16 Steckdosen möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: 1208455, renkforce, 2teilig, innenbereich, 2000, steckdosenset, funkschalterset, zwischenstecker, reichweite, max., freifeld, einsatzort, steckdosen, funk, schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,00*
€ 14,70*
2 Tage
1049
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 14,71*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,95*
€ 29,33*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,01*
€ 34,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
1208459
ab € 4,50*
Sonstiges
Renkforce
1208457
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.