| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-2736169 Herst.-Nr.: 1289338 EAN/GTIN: 4016138945188 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht RS2W Funk-Öffnungsmelder
Empfangsbestätigung des Schaltsignales Max. 150 m Reichweite Einstellbare Einschaltdauer
Die ideale Ergänzung für das RS2W System. Schalten Sie automatisch Ventilatoren, Lüfter oder Leuchten nur durch das Öffnen einer Tür oder eines Fensters.
Ausstattung: Wählbare Einschaltdauer: 6 s, 15 s, 1 min, 5 min Ein-, Ausschalter.
Technische Daten: Anzahl Kanäle: 1 Betriebsspannung: 3 V (CR2032) Einsatzort: Innenbereich Frequenz: 868 MHz Gewicht: 30 g HomeAutomation (Kategorisierung): Funk-Tür-, Fensterkontakt Montageart: Aufputz Reichweite max. (im Freifeld): 150 m Serie (Haustechnik): RS2W Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben Weitere technische Daten: Abmessungen (B x H x T): Funk-Öffnungsmelder: 81,5 x 35 x 15,5 mm, Magnet: 81 x 12 x 10,5 mm Max. Anzahl von Empfängern: 5
Lieferumfang: Öffungsmelder Batterie (CR2032) Bedienungsanleitung.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, kontaktmelder funk, kontaktmelder, renkforce fensterkontakt, 1289338, renkforce, rs2w, fensterkontakt, 1kanal, reichweite, max., freifeld, kanal, funk, aufputz, funktür, funktr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 6,01* | € 8,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 11,92* | € 16,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 31,14* | € 42,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|