Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorkabel 2 x HDMI Typ-C Stecker, Full HD, 1.3b, 5,0 m (22221417)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI Anschlußkabel-HDMI C-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 5,0m
HDMI Anschlußkabel-HDMI C-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 5,0m
HDMI Anschlußkabel-HDMI C-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 5,0m
Artikel-Nr.:
     2753I-274305
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     77475-1
EAN/GTIN:
     4017538115508
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
hdmi kabel typ-c auf typ-c 5m
hdmi kabel typ-c auf typ-c
Monitorkabel 2 x HDMI Typ-C Stecker, Full HD, 1.3b, 5,0 m (22221417)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: full hd mini hdmi kabel, hdmi, full, shiverpeaks, 774751, 77475, 22221417, cstecker, s/conn, maximum, connectivity, anschlußkabelhdmi, vergoldete, kontakte, ultra, heac, monitorkabel, typc, stecker, 1.3b, sconn, anschlukabelhdmi, conn, anschlußkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
€ 9,90*
ab € 4,82*
€ 7,27*
3 Tage
41
€ 4,50*
ab € 4,83*
€ 7,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,87*
€ 31,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.