| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2773957 Herst.-Nr.: 1192249 EAN/GTIN: 4016138896367 |
| |
|
| | |
| Übersicht M.2 NGFF auf SATA Adapter mit 2.5"" Einbaurahmen
Adapter für m.2 NGFF SSDs zum Einbau in einen 2.5"" SATA Laufwerksschacht Bauhöhe 7 mm, besonders geeignet für Ultrabooks 22pol SATA-Standard-Anschluss Unterstützt SATA M.2-Modul Typ 2280, 2260, 2242 oder 2230
Dieser Konverter ermöglicht den Betrieb von SATA M.2 SSD-Modulen. Als Ersatz für eine 2.5"" SATA Festplatte. Der Konverter nimmt dabei Module mit den Längen 2280, 2260, 2242 oder 2230 auf. Die Gewindebohrungen im Rahmen entsprechen den standard 2.5"" Festplatten.
Ausstattung: Bootfähig Keine Treiberinstallation nötig
Technische Daten: Anschluss-Typ: M.2 NGFF,SATA Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): M.2 NGFF Anzahl Anschluss A: 1 x Anzahl Anschluss B: 1 x Schnittstellenkarten-Typ (Kategorisierung): Schnittstellen-Konverter Stromversorgung (Schnittstellenkarte): SATA
Lieferumfang: Adapter mit 2.5"" Rahmen,4x Schraube,Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: Windows® XP,Windows Vista™,Windows® 7,Windows® RT,Windows® 8,Linux Kernel 2.6.31 (oder höher).Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,68* | € 41,01* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,04* | € 41,02* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 37,48* | € 51,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|