| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q055101 Herst.-Nr.: RF-2384498 EAN/GTIN: 4016138896367 |
| |
|
| | |
| Dieser Konverter ermöglicht den Betrieb von SATA M.2 SSD-Modulen. Als Ersatz für eine 6,35 cm (2,5") SATA Festplatte. Der Konverter nimmt dabei Module mit den Längen 2280, 2260, 2242 oder 2230 auf. Die Gewindebohrungen im Rahmen entsprechen den standard 6,35 cm (2,5") Festplatten. Features: Adapter für M.2 NGFF SATA SSDs zum Einbau in einen 6,35 cm (2,5") SATA Laufwerksschacht Bauhöhe 7 mm, besonders geeignet für Ultrabooks 22pol SATA-Standard-Anschluss Unterstützt SATA M.2-Modul Typ 2280, 2260, 2242 oder 2230 Lieferumfang: Adapter mit 6,35 cm (2,5") Rahmen + 4x Schraube + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Passend für: | M.2 SATA SSD | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Anschluss-Typ: | M.2 NGFF + SATA | Anschluss A: | SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. | Anschluss B: | M.2 NGFF | Stromversorgung: | SATA | Besonderheiten: | inkl. Einbaurahmen | Produkt-Art: | Schnittstellen-Konverter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138896367, Renkforce, Schnittstellenkonverter, Festplattenkonverter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,16* | € 28,32* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,51* | € 29,32* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,79* | € 38,92* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,08* | € 44,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|