Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-2779470 Herst.-Nr.: T0Y16AA EAN/GTIN: 0889894466143 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | HP Essential Combination Lock - Sicherheitskabelschloss - 1.22 m - für EliteBook 745 G3, 755 G3, 850 G2; ProBook 470 G3; ZBook 17 G3, Studio G3 | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | T0Y16AA | Modell | HP Essential Combination Lock | EAN/UPC | 4573257521988 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP Essential Combination Lock - Sicherheitskabelschloss | Produkttyp | Sicherheitskabelschloss | Produktmaterial | Verzinkter Stahl | Länge | 1.22 m | Funktionen | Kombinationsschloss, Um 360 Grad drehbar, Vierstelliger Code, vinylbeschichtet | Entwickelt für | EliteBook 745 G3, 755 G3, 850 G2; ProBook 470 G3; ZBook 17 G3 Mobile Workstation, Studio G3 Mobile Workstation | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Sicherheitskabelschloss | Produktmaterial | Verzinkter Stahl | Länge | 1.22 m | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Kombinationsschloss, Um 360 Grad drehbar, Vierstelliger Code, vinylbeschichtet | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP EliteBook 745 G3, 755 G3, 850 G2 HP ProBook 470 G3 HP ZBook 17 G3 Mobile Workstation, Studio G3 Mobile Workstation | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Sicherheitskabelschloss | Produktmaterial: | Verzinkter Stahl | Länge: | 1.22 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, laptopkabelschloss hp, laptopschloss, essential, 8770, lock, combination, t0y16aa, sicherheitskabelschloss, 1.22, elitebook, 8770;, zbook, inc., kombinationsschloss, t0y16aa#uuz, 4573257521988, t0y16aauuz, notebook, mobile, thin, client, sikker, zahlenschloss, security, cable, schwarz, stahl, galvanisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 10,00* | ab € 8,68* | € 11,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 11,31* | € 15,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,74* | € 16,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 12,49* | € 17,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 17,24* | € 23,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|