Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg WF01-6412-10S Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau (WF01-6412-10S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2810270
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     WF01-6412-10S
EAN/GTIN:
     5901969403145
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse

Hauptmerkmale

Merkmale  
Rack-Kapazität  12U
Typ  Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität  60 kg
Produktfarbe  Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  230 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Größe (Imperial)  48,3 cm (19" )
Breite  600 mm
Tiefe  450 mm
Höhe  640 mm
Gewicht  21 kg
Montagetiefe (min.)  1,2 mm
Montagetiefe (max.)  1,5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
21,0 kg
Rack-Kapazität:
12U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität:
60 kg
Produktfarbe:
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
AC Eingangsspannung:
230 V
Größe (Imperial):
48,3 cm (19" )
Breite:
600 mm
Tiefe:
450 mm
Höhe:
640 mm
Montagetiefe (min.):
1,2 mm
Montagetiefe (max.):
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, 19 zoll wandverteiler ip20, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, 6412, wf01641210s, lanberg, wf01, rack, wandmontiertes, regal, grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 79,12*
€ 101,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 100,96*
€ 127,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.