Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Modularer Einschub (Kopplung) - USB Type A - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2810947
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK0013
EAN/GTIN:
     4052792027969
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Modularer Einschub (Kopplung) - USB Type A - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  NK0013
Modell  
EAN/UPC  4052792027969

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink modularer Einschub (Kopplung)
Produkttyp  Modularer Einschub (Kopplung) - USB Type A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.45 cm x 1.69 cm x 1.64 cm
Farbe  Weiß
Kennzeichnung  RoHS

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Modularer Einschub (Kopplung)
Breite  3.45 cm
Tiefe  1.69 cm
Höhe  1.64 cm
Farbe  Weiß
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Merkmale  Keystone-Typ, goldbeschichtet Anschlüsse, 4-poliger USB-Anschluss vom Typ A auf der Rückseite
Geleisteter Anschluss  1 x 4-polig USB Typ A weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Modularer Einschub (Kopplung)
Breite:
3.45 cm
Tiefe:
1.69 cm
Höhe:
1.64 cm
Farbe:
Weiß
Geleisteter Anschluss:
1 x 4-polig USB Typ A weiblich
Kennzeichnung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, logilink, nk0013, 0013, keystone, 4014619705238, verbinder, einrastung, [nk0013], modularer, einschub, kopplung, type, weiß, koppler, inline, 2.0a, stecker, buchse, schnappmontage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
633
€ 9,90*
ab € 0,75*
€ 1,19*
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 2,20*
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 2,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,40*
€ 20,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.