Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Kupplung; Buchse 2 Stk; USB A-Buchse x2; Keystone; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse; Kupplung; Buchse 2 Stk; USB A-Buchse x2; Keystone; gerade
Buchse; Kupplung; Buchse 2 Stk; USB A-Buchse x2; Keystone; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-NK0013
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
Hersteller: LOGILINK
Farbe: weiss
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: Buchse 2 Stk.
Sperrsystem: Klemme
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Buchse x2
Mechanische Montage: Keystone
Ausführung: USB 2.0
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: usb buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
633
€ 9,90*
ab € 0,75*
€ 1,19*
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 2,20*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 2,35*
€ 3,50*
ab € 14,40*
€ 20,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.