Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - bis - RJ-45 (M) - 3,0m - UTP - CAT 6 - gepresst, verseilt, glatt - Grau (48004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2812577
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48004
EAN/GTIN:
     4002888480048
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - bis - RJ-45 (M) - 3 m - UTP - CAT 6 - gepresst, verseilt, glatt - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  48004
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Patch-Kabel - 3 m - Grau
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  UTP-Kabel
Leistungsmerkmale  Gepresst, verseilt, glatt , Zugentlastung, Knickschutz, Verriegelungsschutz
Länge  3 m
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  UTP-Kabel
Leistungsmerkmale  Gepresst, verseilt, glatt , Zugentlastung, Knickschutz, Verriegelungsschutz
Länge  3 m
Farbe  Grau
Farbkategorie  Grau
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C, TIA/EIA 568-B.2 - bis zu 250 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
UTP-Kabel
Länge:
3 m
Farbe:
Grau
Farbkategorie:
Grau
Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 3m grau, patch kabel, patch-kabel cat6, lindy, 48004, rj45, grau, patchkabel, u/utp, uutp, geformt, ohne, haken, verseilt, cat6, patch, kabel, cat.6, netzwerkkabel, rj45stecker, 250mhz, kupfer, 24awg, stecker, 3.00, 3.00m, cable, grey, 300m
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,68*
€ 3,47*
3 Tage
65
pro Stück
€ 10,00*
ab € 2,72*
€ 3,52*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,73*
€ 3,53*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,99*
€ 3,86*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,86*
€ 15,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.