Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6 U/UTP grau 3.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat6 U/UTP grau 3.00m
LINDY Patchkabel Cat6 U/UTP grau 3.00m
Artikel-Nr.:
     832-205803
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48004
EAN/GTIN:
     4002888480048
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes U/UTP Patchkabel
- RJ45 Stecker, Snagless (Klinkenschutz) mit Knickschutz
- Kategorie 6
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA 568C
- 1000Base-T-Unterstützung
- Verdrahtung: 1:1
Weitere Informationen:
weight:
0.130 kg
height:
0.035 m
width:
0.220 m
depth:
0.220 m
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 3m grau, patch kabel, patch-kabel cat6, Cat6 Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,68*
€ 3,47*
3 Tage
65
pro Stück
€ 10,00*
ab € 2,72*
€ 3,52*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,73*
€ 3,53*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,99*
€ 3,86*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,86*
€ 15,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.