Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L5100DNT - Drucker - s/w - Duplex (HLL5100DNTG1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2814917
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL5100DNTG1
EAN/GTIN:
     4977766753333
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Laserdrucker

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother HL-L5100DNT - Professioneller Arbeitsplatz-Laserdrucker - Bis zu 40 Seiten pro Minute - 250 Blatt und eine 520 Blatt Papierkassette - LAN und USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle - Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
Paketierte Menge  1
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  37.3 cm x 38.8 cm x 38.7 cm
Gewicht  14.6 kg
Max. Mediengröße (Standard)  A4 (210 x 297 mm)
A5 (148 x 210 mm)
A6 (105 x 148 mm)
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Executive (184 x 267 mm)
Folio (216 x 330 mm)
India Legal
Legal (216 x 356 mm)
Mexico Legal (216mm x 356 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)  127 mm x 355.6 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 1200 dpi
Duplex-Druckausgabe  Ja
Schnittstelle  LAN, USB
Prozessor  Cortex-A9 800 MHz
Medientyp  Briefpapier
Briefumschläge
Dickes Papier
Dünnes Papier
Etiketten
farbiges Papier
Hartpostpapier
Kassetten
Normalpapier
Recycling-Papier
Umschläge
Gesamte Medienkapazität  250 Blatt und eine 520 Blatt Papierkassette
Monatliche Kapazität  50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  3500 Seiten
Netzwerk  Netzwerkadapter - Fast Ethernet
Scannertyp  Keine(r)
Systemanforderungen  Linux
MacOS
Windows

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker
Breite  37.3 cm
Tiefe  38.8 cm
Höhe  38.7 cm
Gewicht  14.6 kg
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  LAN, USB
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 1200 dpi
Duplex-Druckausgabe  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  7.2 Sek.
  
Prozessor  
Prozessor  Cortex-A9 800 MHz
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefpapier
Briefumschläge
Dickes Papier
Dünnes Papier
Etiketten
farbiges Papier
Hartpostpapier
Kassetten
Normalpapier
Recycling-Papier
Umschläge
Max. Mediengröße (angepasst)  127 mm x 355.6 mm
Mediengrößen  A4 (210 x 297 mm)
A5 (148 x 210 mm)
A6 (105 x 148 mm)
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Executive (184 x 267 mm)
Folio (216 x 330 mm)
India Legal
Legal (216 x 356 mm)
Mexico Legal (216mm x 356 mm)
Max. Druckbreite  127 mm
Max. Drucklänge  355.6 mm
Mediengewicht  120 g/m2
200 g/m2
Gesamte Medienkapazität  250 Blatt und eine 520 Blatt Papierkassette
Ausgabefachkapazität  250 Blatt und eine 520 Blatt Papierkassette
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität  50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  3500 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Netzwerkadapter
Anschlusstechnik  Verkabelt
Data Link Protocol  Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll  APIPA(Auto IP)
ARP
BOOTP
CIFS Client
Custom Raw Port/Port9100
DHCP
DNS Resolver
FTP Server
ICMP
ICMPv6
IPP/IPPS
LLMNR responder
LPR/LPD
mDNS
NDP
RA
RARP
SMTP Client
SNMPv1/v2c
SNMPv1/v2c/v3
SNTP Client
Web Services (Print)
WINS/NetBIOS name resolution
Sicherheitsprotokolle und Merkmale  802.1x
IPSec
Kerberos
SMTP-AUTH
SNMP v3
SSL/TLS
  
Scanner  
Typ  Keine(r)
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x LAN - RJ-45
1 x USB 2.0
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb  640 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand  1.2 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Installationsanleitung
Toner für ca. 3.000 Seiten
Treiber und Dienstprogramme
Trommel DR-3400 für ca. 50.000 Seiten
Erforderliches Betriebssystem  Linux
MacOS
Windows
  
Umgebungsbedingungen  
Schallemission (Standby)  34 dB
Schallemission (Betrieb)  52 dB
Geräuschemission (Quiet-Modus)  50 dB

Weitere Informationen:
Gewicht:
22,5 kg
Paketierte Menge:
1
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker
Breite:
37.3 cm
Tiefe:
38.8 cm
Höhe:
38.7 cm
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
LAN, USB
Max. Auflösung (S/W):
1200 x 1200 dpi
Duplex-Druckausgabe:
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
7.2 Sek.
Prozessor:
Cortex-A9 800 MHz
Max. Mediengröße (angepasst):
127 mm x 355.6 mm
Max. Druckbreite:
127 mm
Max. Drucklänge:
355.6 mm
Mediengewicht:
120 g/m2 , 200 g/m2
Gesamte Medienkapazität:
250 Blatt und eine 520 Blatt Papierkassette
Ausgabefachkapazität:
250 Blatt und eine 520 Blatt Papierkassette
Monatliche Kapazität:
50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
3500 Seiten
Netzwerk:
Netzwerkadapter
Data Link Protocol:
Fast Ethernet
Typ:
Keine(r)
Verbindungen:
1 x LAN - RJ-45 , 1 x USB 2.0
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb:
640 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand:
1.2 Watt
Erforderliches Betriebssystem:
Linux , MacOS , Windows
Schallemission (Standby):
34 dB
Schallemission (Betrieb):
52 dB
Geräuschemission (Quiet-Modus):
50 dB
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker, 5100, brother, hll5100dnt, hll5100dntg1, l5100dnt, blatt, 40ppm, drucker, monochrom, laser, papierzufuhr, printer, duplex, hll5100dntzw1, papierkassetten, swlaser, 668855, monolaserdrucker, lcddisplay, 1200, display, laser/256mb/40ppm/, lan/1200x1200dpi/250, papierkassetten/3, jahre
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 334,78*
€ 371,00*
Frei Haus
ab € 363,99*
€ 401,91*
4 Tage
8
€ 1,00*
ab € 373,01*
€ 408,77*
5 Tage
8
€ 8,00*
ab € 375,72*
€ 412,32*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 384,62*
€ 423,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,84*
€ 504,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,55*
€ 504,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,68*
€ 493,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,27*
€ 484,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,62*
€ 457,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.