Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - Extra High Capacity - Schwarz - Original - Tonerpatrone LCCP, Lexmark Corporate - für Lexmark CS820, CX825, CX860 (72K2XKE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2818537
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     72K2XKE
EAN/GTIN:
     0734646587389
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Extra High Capacity - Schwarz - Original - Tonerpatrone LCCP, Lexmark Corporate - für Lexmark CS820, CX825, CX860
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  72K2XKE
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark - Extra High Capacity - Schwarz - Original - Tonerpatrone - LCCP, Lexmark Corporate
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  Extra High Capacity
Kapazität  Bis zu 33000 Seiten ISO/IEC 19798
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Corporate
Kompatibel mit  Lexmark CS820de, CS820dte, CS820dtfe, CX825de, CX825dte, CX825dtfe, CX860de, CX860dte, CX860dtfe

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Extra High Capacity
Kapazität  Bis zu 33000 Seiten ISO/IEC 19798
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Corporate
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Lexmark CS820de, CS820dte, CS820dtfe, CX825de, CX825dte, CX825dtfe, CX860de, CX860dte, CX860dtfe

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Extra High Capacity
Kapazität:
Bis zu 33000 Seiten ISO/IEC 19798
Farbkategorie:
Schwarz
Preistyp:
Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Corporate

Kompatible Geräte:
Lexmark:
CS 820 de; CS 820 dte; CS 820 dtfe; CX 820 de; CX 820 dtfe; CX 825 de; CX 825 dte; CX 825 dtfe; CX 825 Series
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, schwarz, 72k2xke, corporate, cs820, cx860, cx820, cx825, extrahohe, kapazität, original, tonerpatrone, lccp, kapazitt, toner, black, extra, high, cartridge, yield, projekttoner, cs820/cx820/cx825/cx860, corpo, coop., cs820/cx82./cx860, corp.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 263,60*
€ 296,76*
3 Tage
4
€ 4,50*
ab € 271,22*
€ 304,61*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 280,10*
€ 313,03*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 282,77*
€ 315,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 328,37*
€ 365,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,74*
€ 375,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,54*
€ 374,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,52*
€ 351,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,19*
€ 350,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,77*
€ 336,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.