Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEXM72K2XKE Herst.-Nr.: 72K2XKE EAN/GTIN: 0734646587389 |
| |
|
| | |
| - Toner-Kit Lexmark 72K2XKE schwarz
- (1er Pack)
- für ca. 33000 Seiten
- Farbe schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.61 kg | Farbe: | schwarz | GPSR: | Lexmark Deutschland GmbH, Dornhofstraße , 44, 63263, Neu-Isenburg, Deutschland, www.lexmark.com, info@lexmark.de, +496102 2080-0 | Marke: | Lexmark | max. Anzahl der Druckseiten: | 33000 | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | CS 820 de; CS 820 dte; CS 820 dtfe; CX 820 de; CX 820 dtfe; CX 825 de; CX 825 dte; CX 825 dtfe; CX 825 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark entwicklereinheit, bildtrommel, Cartridge, Kit, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Patrone, Toner-Cartridge, Toner-Kit, Toner-Patrone, TonerCartridge, TonerKit, TonerPatrone |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 325,90* | € 363,91* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 341,79* | € 382,20* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 343,17* | € 382,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 347,91* | € 386,66* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 377,53* | € 421,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|