Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Double Section - Wandschrank - Schwarz, RAL 7021 - 15U - 48,3 cm (19") (713801)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2825128
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     713801
EAN/GTIN:
     0766623713801
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Übersicht

Kurzinfo  Intellinet Double Section - Wandschrank - Schwarz, RAL 7021 - 15U - 48.3 cm (19")
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  713801
Modell  Double Section
EAN/UPC  0766623713801

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intellinet Double Section - Wandschrank - 15U
Produkttyp  Wandschrank
Packungsinhalt  Frontblende, Seitenteile, Deckplatte, Bodenplatte, Rückwand, 2 Schienenrahmen
Farbe  Schwarz, RAL 7021
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  15U
Produktmaterial  Kalt-gerollter galvanisierter SPCC-Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  54 cm x 45 cm x 72.5 cm
Funktionen  Abschließbare Vorderklappe, rückseitige Tür, Fronttür aus gehärtetem Glas, abnehmbare Seitenteile

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Wandschrank
Produktmaterial  Kalt-gerollter galvanisierter SPCC-Stahl
Packungsinhalt  Frontblende, Seitenteile, Deckplatte, Bodenplatte, Rückwand, 2 Schienenrahmen
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  15U
Breite  54 cm
Tiefe  45 cm
Höhe  72.5 cm
Farbe  Schwarz, RAL 7021
Oberfläche  Pulverbeschichtung
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
Leistungsmerkmale  Abschließbare Vorderklappe, rückseitige Tür, Fronttür aus gehärtetem Glas, abnehmbare Seitenteile

Weitere Informationen:
Gewicht:
31,0 kg
Produkttyp:
Wandschrank
Produktmaterial:
Kalt-gerollter galvanisierter SPCC-Stahl
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten):
15U
Breite:
54 cm
Tiefe:
45 cm
Höhe:
72.5 cm
Farbe:
Schwarz, RAL 7021
Oberfläche:
Pulverbeschichtung
Montagekit:
Mitgeliefert
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, intellinet 19 wandgehäuse, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, intellinet, 713801, wall, cabinet, wandverteiler, schwenkrahmen, flatpack, 15he, network, mount, double, section, hinged, swing, usable, depth, 235mm/width, 465mm, black, 30kg, swings, access, back, when, installed, parts
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 128,01*
€ 158,26*
€ 6,78*
ab € 181,22*
€ 219,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 181,00*
€ 219,45*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 244,01*
€ 287,32*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 304,97*
€ 354,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.