Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck MM AP - Oberflächenmontage-Verteilerkasten - geeignet für Wandmontage - Pure White, RAL 9010 (23910118)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2828365
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     23910118
EAN/GTIN:
     4043921662397
Suchbegriffe:
LSA Anschlusskasten
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
rutenbeck patchpanel

Übersicht

Kurzinfo  Rutenbeck MM AP - Oberflächenmontage-Verteilerkasten - geeignet für Wandmontage - Pure White, RAL 9010
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Wilhelm Rutenbeck
Hersteller Art. Nr.  23910118
Modell  MM AP
EAN/UPC  4043921662397

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Rutenbeck MM AP - Oberflächenmontage-Verteilerkasten
Produkttyp  Oberflächenmontage-Verteilerkasten
Platzierung/Montage  Geeignet für Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30.2 cm x 17.5 cm x 60.2 cm
Gewicht  8.3 kg
Produktmaterial  Pulverbeschichteter Stahl
Farbe  Pure White, RAL 9010

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Oberflächenmontage-Verteilerkasten
Platzierung/Montage  Geeignet für Wandmontage
Produktmaterial  Pulverbeschichteter Stahl
Breite  30.2 cm
Tiefe  17.5 cm
Höhe  60.2 cm
Gewicht  8.3 kg
Farbe  Pure White, RAL 9010
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  65 cm
Transporttiefe  21 cm
Transporthöhe  32 cm
Transportgewicht  9.75 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Oberflächenmontage-Verteilerkasten
Platzierung/Montage:
Geeignet für Wandmontage
Produktmaterial:
Pulverbeschichteter Stahl
Breite:
30.2 cm
Tiefe:
17.5 cm
Höhe:
60.2 cm
Farbe:
Pure White, RAL 9010
Transportbreite:
65 cm
Transporttiefe:
21 cm
Transporthöhe:
32 cm
Transportgewicht:
9.75 kg
Weitere Suchbegriffe: lsa anschlusskasten, 23910118, rutenbeck, 9010, oberflächenmontageverteilerkasten, geeignet, wandmontage, pure, white, oberflchenmontageverteilerkasten, oberflächenmontage, verteilerkasten, multimediapanel, z.aufnahme, v.12, uni.modulen, multimediabox, b302xh602xt175, 636226, mmap, 2391, zaufnahme, unimodulen, multimedia, panel, aufnahme, modulen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 98,67*
€ 121,84*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,80*
€ 121,94*
Frei Haus
ab € 102,47*
€ 126,49*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 103,33*
€ 127,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 112,16*
€ 137,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.