Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S -Cat.7 Rohkabel - 3m - RJ-45 - RJ-45 - Männlich/männlich -Cat.7 Rohkabel - U/FTP (STP) - Rot (BS75513-SLR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2834119
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75513-SLR
EAN/GTIN:
     4017538060341
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

Produkttext

Patchkabel-Flachkabel U/FTPCat.7 Rohkabel slim Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker Stecker RJ45, Goldauflage 50 mµ Kabel: 7x0,10mm CU , OD = 1,8 mm x 6,6 mm, Material Kabel: PVC Kabelschirmung: U/FTP Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1 Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  3 m
Kabelstandard  Cat7
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Geschlecht  Männlich/männlich
Kabelschirmung  U/FTP (STP)
Produktfarbe  Rot
AWG Kabelgröße  26/7
Frequenz  600 MHz
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsart  Polybag
Menge pro Packung  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
3 m
Kabelstandard:
Cat7
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Geschlecht:
Männlich/männlich
Kabelschirmung:
U/FTP (STP)
Produktfarbe:
Rot
AWG Kabelgröße:
26/7
Frequenz:
600 MHz
Verpackungsart:
Polybag
Menge pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel rot 3m, patch kabel, patch-kabel rot, shiverpeaks, 75513, bs75513slr, u/ftp, uftp, bs75513, basics, cat7, basic, rohkabel, slim, stecker, rj45, patchkabel, cat.7, flachpatchkabel, kat., goldauflage, stück, basicsrj45, patchkabelflachkabel, flat, männlich/männlich, stck, mnnlichmnnlich, flach
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 3,12*
3 Tage
4
€ 4,50*
ab € 2,32*
€ 3,63*
€ 5,50*
ab € 1,86*
€ 3,87*
€ 4,99*
ab € 2,97*
€ 4,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,77*
€ 18,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,15*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.