Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks S/FTP - Cat.6 - PIMF - 7.5m - RJ-45 - RJ-45 - Gold - Cat6 - S/FTP (S-STP) - Grün (BS08-64063)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2836834
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-64063
EAN/GTIN:
     4017538068699
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Produkttext

Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz Anschlüsse: Winkel RJ45 Stecker - Gerade RJ45 Stecker Haube: vergossen Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm Aufbau Kabel: AWG 27/7 Adern Material: Kupfer Stecker Material: CuZnNi Kontaktoberfläche: vergoldet

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabelstandard  Cat6
Kabellänge  7,5 m
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Verbindungskontakte Beschichtung  Gold
Produktfarbe  Grün
AWG Kabelgröße  27/7
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsart  Polybag
Menge pro Packung  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Kabelstandard:
Cat6
Kabellänge:
7,5 m
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Verbindungskontakte Beschichtung:
Gold
Produktfarbe:
Grün
AWG Kabelgröße:
27/7
Verpackungsart:
Polybag
Menge pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat.6 s/ftp 7,5m grün, patch kabel, patch-kabel sftp, shiverpeaks, 64063, sftp, bs0864063, s/ftp, pimf, cat6, bs08, cat.6, grün, rj45, patchkabel, winkel, basicspatchkabel, winkelgerade, 7.5m, gold, sstp, basic, gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,50*
ab € 5,09*
€ 7,64*
€ 4,99*
ab € 7,10*
€ 10,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,49*
€ 30,99*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,15*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.