Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

S-Conn 89739 116,80cm (46") Schwarz Flachbildschrim-Wandhalter (89739)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2864486
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     89739
EAN/GTIN:
     4017538070203
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Produkttext

universelle Bildschirmhalterung mit 70mm Wandabstand VESA 200x200 70mm Wandabstand Geeignet für 58,40cm (23")-46", max. 25 kg +5° / -15° neigbar, -30° / +30° schwenkbar Inklusive Bedienungsanleitung und Anbaumaterial Inklusive Dübel und Wandschrauben

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  25 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität  58,4 cm (23" )
Maximaler Bildschirmdurchmesser  116,8 cm (46" )
Minimale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
Neigungswinkel  15 - 5°
Swivel Winkel  30°
Abstand zur Wand (max)  7 cm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsinformation  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Höchstgewichtskapazität:
25 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität:
58,4 cm (23" )
Maximaler Bildschirmdurchmesser:
116,8 cm (46" )
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Neigungswinkel:
15 - 5°
Swivel Winkel:
30°
Abstand zur Wand (max):
7 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv neigbar, halterung tv, 89739, shiverpeaks, sconn, conn, s/conn, maximum, connectivity, plasma/lcd/led, wandhalter, 13"37", neigbar, schwenkbar, +30°, wandabstand, 70mm, tragkraft, 25kg, 46zoll, schwarz, flachbildschrimwandhalter, plasmalcdled, 1337, plasma, flachbildschrim
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
282
€ 4,50*
ab € 8,33*
€ 12,31*
4 Tage
5
€ 9,45*
ab € 10,30*
€ 14,95*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 23,45*
€ 32,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,28*
€ 40,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.