Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-3650 - Schnittstellenadapter - M.2 - M.2 NVMe Card Low-Profile - 6 Gbit/s - PCIe 3.0 x4 (EX-3650)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2864810
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3650
EAN/GTIN:
     4718359036507
Suchbegriffe:
M2 Controller
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller

Übersicht

Kurzinfo  Exsys EX-3650 - Schnittstellenadapter - M.2 - M.2 NVMe Card Low-Profile - 6 Gbit/s - PCIe 3.0 x4
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  EXSYS
Hersteller Art. Nr.  EX-3650
Modell  EX-3650
EAN/UPC  4718359036507

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Exsys EX-3650 - Schnittstellenadapter - M.2 NVMe Card - PCIe 3.0 x4
Gerätetyp  Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte - Low-Profile
Bustyp  PCIe 3.0 x4
Erweiterungseinschübe  1 x intern - M.2 2242/2260/2280 (doppelseitig) (M.2 2242/2260/2280 (doppelseitig))
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  M.2
Schnittstelle  M.2 NVMe Card
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1
Systemanforderungen  UNIX, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.6 cm x 4.2 cm
Gewicht  200 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte - Low-Profile
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  M.2
Host-Bus  PCIe 3.0 x4
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  M.2 NVMe Card
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 x intern - M.2 2242/2260/2280 (doppelseitig) (M.2 2242/2260/2280 (doppelseitig))
Schnittstellen  1 x M.2 Card - Key M-Steckplatz (passend für M Key oder B+M Key-Module) (innerhalb)
Verbindungen  1 x PCIe 3.0 x4
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Low profile Slotblech, M.2-Schraube
Leistungsmerkmale  Bootfähig
Kennzeichnung  FCC, RoHS, WEEE
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  UNIX, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  10.6 cm
Höhe  4.2 cm
Gewicht  200 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte - Low-Profile
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
M.2
Host-Bus:
PCIe 3.0 x4
Schnittstelle:
M.2 NVMe Card
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte:
Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
1
Verbindungen:
1 x PCIe 3.0 x4
Zubehör im Lieferumfang:
Low profile Slotblech, M.2-Schraube
Leistungsmerkmale:
Bootfähig
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, WEEE
Erforderliches Betriebssystem:
UNIX, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Tiefe:
10.6 cm
Höhe:
4.2 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Weitere Suchbegriffe: Serial Attached SCSI Karte, pcie sas controller, sas controller, exsys, 3650, ex3650, pcie, schnittstellenadapter, nvme, card, lowprofile, profile, controller, modul, nfgg, gmbh, ngff, adapter, 4014619109999, pciexpress, m.2nfgg, inkl.lp, inkl., bügel, [ex3650], m2nfgg, inkllp, bgelpciex4, inkl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 14,35*
€ 16,80*
3 Tage
11
€ 9,90*
ab € 15,41*
€ 17,92*
€ 4,50*
ab € 16,92*
€ 19,63*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,08*
€ 23,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,10*
€ 35,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.