Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-3650 PCIe Controller zu M.2 NFGG Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXSYS EX-3650 PCIe Controller zu M.2 NFGG Modul
EXSYS EX-3650 PCIe Controller zu M.2 NFGG Modul
EXSYS EX-3650 PCIe Controller zu M.2 NFGG Modul
EXSYS EX-3650 PCIe Controller zu M.2 NFGG Modul
Artikel-Nr.:
     337-15.06.3087
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3650
EAN/GTIN:
     4718359036507
Suchbegriffe:
M2 Controller
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller

Mit dem EX-3650 Controller können Sie den Rechner mit einem M.2 NGFF Slot erweitern. Die Module M.2 NGFF 2280, 2260 und 2242 können eingesetzt werden. Der EX-3650 benötig einen PCI-Express x4 Slot.

  • M.2 NGFF PCIe SSD Konverter für Mother-Boards mit PCIe x4 Slot
  • Unterstützt M.2 NGFF 2280, 2260 und 2242 Platinen Type mit M-Key oder B+M-Key auf PCIe Basis
  • Unterstützt NVM Express (NVMe)
  • Kann als bootfähiges Drive installiert werden
  • Betriebssystem unabhängig und es benötigt keine Treiber
  • 1.5mm maximale höhe der Komponenten auf dem Modul
  • Zweiseitig bestückte Module einsetzbar
  • Unterstützt PCIe 1.0, 2.0 und 3.0 Mother-Board
  • Pin-Stecker für den Festplatten LED Anschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
EXSYS
Produktgruppe:
Schnittstellenkarten
Produkttyp:
PCI-Express-Adapterkarte
Lieferumfang:
EX-3650, 1 x Befestigung Schraube für M.2 Module, Low Pro...
Bus-System:
PCI Express
Schnittstellen:
1 x 67 Pin M.2 NGFF M-Key Slot
eSATA Schnittstelle:
ja
Datentransfer-Rate:
bis 6.0Gb/s
Installationsanleitung / Handbuch:
ja
Gewicht:
200 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.107 kg
Bruttogewicht:
0,107
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.03
Weitere Suchbegriffe: Serial Attached SCSI Karte, pcie sas controller, sas controller, EX3512, PCIExpress, PCIe, Controller, I/OKarte, eSATA, InterfaceCards, Schnittstellenkarte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 14,35*
€ 16,80*
3 Tage
11
€ 9,90*
ab € 15,41*
€ 17,92*
€ 4,50*
ab € 16,92*
€ 19,63*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,08*
€ 23,14*
€ 3,50*
ab € 31,10*
€ 35,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.