Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2876656 Herst.-Nr.: USB3.1CVGAW EAN/GTIN: 5712505706015 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | MicroConnect - Externer Videoadapter - USB-C 3.1 - VGA - weiß | Gruppe | Videokarten | Hersteller | MicroConnect | Hersteller Art. Nr. | USB3.1CVGAW | Modell | | EAN/UPC | 5712505706015 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | MicroConnect - externer Videoadapter - weiß | Gerätetyp | Externer Videoadapter | Bustyp | USB-C 3.1 | Max Auflösung | 1920 x 1080 | Schnittstellen | VGA (Buchse) | Farbe | Weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Externer Videoadapter | Bustyp | USB-C 3.1 | Max Auflösung | 1920 x 1080 bei 60 Hz | Schnittstellen | VGA (Buchse) | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C 3.1 Kabel - 20 cm | Farbe | Weiß | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Gerätetyp: | Externer Videoadapter | Bustyp: | USB-C 3.1 | Max Auflösung: | 1920 x 1080 bei 60 Hz | Schnittstellen: | VGA (Buchse) | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-C 3.1 Kabel - 20 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb vga adapter usb typ c, usb d sub adapter, microconnect, usbc, usb31cvgaw, 0.2m, usb3.1cvgaw, weiß, usb3, 1cvgaw, adapter, externer, videoadapter, dsub, micro, connect, max., 1920x1080p@60hz, männlich/weiblich, 1920, 1080, 1920x1080p60hz, mnnlichweiblich, männlich, weiblich |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 7,09* | € 8,35* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,55* | € 28,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|