USB Type-C™ VGA Grafik-Adapter Ermöglicht den Anschluss von Monitor, Beamer and einem USB-C™ Gerät Produktvorteile: Erweitert Ihr USB-C™ Gerät um einen VGA-Anschluss Unterstützt Full HD (1920x1080p...
Schließen Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss an jedem VGA, HDMI oder DVI Anzeigegerät an! USB 3.1 Typ C zu VGA / HDMI / DVI Kabeladapter für Macbook Schließ...
Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines VGA, HDMI oder DVI Monitors an einen Computer mit USB-C Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter...
Schließen Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss an jedem Monitor oder Projektor/Beamer mit VGA Anschluss an! USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ C auf VGA Kabeladapter...
USB Type-C Alternate Mode* auf VGA Adapter. Kompaktes Design. Max. Auflösung bis zu 2048x1152@60 Hz. Unterstützt Erweiterungs- und Spiegelmodus. Unterstützt ThunderBoltTM 3 zertifizierte Host Rechner.
Das Anschlusstalent für drei Audio-/Videoschnittstellen Moderne Notebooks wie das neueste MacBook sind hauchdünn - dieses ultrakompakte Format wird aber durch notorische Port-Knappheit erkauft. Mit...
Dieser Adapter von Delock ist ein perfekter Begleiter auf Reisen oder für Präsentationen, aufgrund seiner vier verschiedenen Video Anschlüsse. Es kann ein VGA, HDMI, DVI oder DisplayPort Monitor an...
Das Anschlusstalent für alle vier gängigen Audio-/Videoschnittstellen Moderne Notebooks wie das neueste MacBook sind hauchdünn - dieses ultrakompakte Format wird aber durch notorische Port-Knapphei...
Zum Anschluss einer USB Typ C-Quelle an ein VGA-Display Der Manhattan USB-C auf VGA-Konverter ermöglicht den schnellen, einfachen und praktischen Anschluss eines Zuspielgeräts mit USB Typ C-Port an...
Der Lenovo USB-Typ-C-auf-VGA-Adapter macht aus einem vorhandenen USB-C-Port einen VGA-Anzeige-Adapter zum Anschluss jeder Art von Bildschirm, Beamer oder Fernseher mit VGA-Eingang. Der Lenovo USB-T...
IS221 Einfache Verbindung von USB-C Quellen und VGA Anzeigegeräten. Der Premium USB-C zu VGA Adapter verbindet ein USB-C Quellgerät, z. B. PC oder Set-Top-Box mit einem VGA Anzeigegerät, z. B. LED-...
Der Club 3D CAC-1502 Adapter ist ein aktiver VGA Signalwandler. Dieser USB-C auf VGA aktive Adapter ist die einfachste Lösung um Ihr Produkt, das über eine USB Type C Quelle verfügt, die mit Displa...
- fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - o...
USB-C zu VGA Adapter mit Stromversorgung (PD) Der USB-C zu VGA 1080p HD Display-Adapter mit Stromversorgung (PD) von TRENDnet, Modell TUC-VGA2, fügt einem USB-C betriebenen Notebook ein HD-Display ...