Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-2906570 Herst.-Nr.: NX3PV60NG EAN/GTIN: 4260285298011 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Nanoxia - Verlängerungskabel für Lüfterspannungsversorgung - Molex, 3-polig (W) zu Molex, 3-polig (M) - 60 cm - Neongrün | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Nanoxia | Hersteller Art. Nr. | NX3PV60NG | Modell | | EAN/UPC | 4260285298011 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Nanoxia - Verlängerungskabel für Lüfterspannungsversorgung - Molex, 3-polig zu Molex, 3-polig - 60 cm | Typ | Verlängerungskabel für Lüfterspannungsversorgung | Besonderheiten | Ummantelt | Länge | 60 cm | Anschluss | Molex, 3-polig - weiblich | Stecker (zweites Ende) | Molex, 3-polig - männlich | Farbe | Neongrün | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Verlängerungskabel für Lüfterspannungsversorgung | Besonderheiten | Ummantelt | Länge | 60 cm | Farbe | Neongrün | | | Konnektivität | | Anschluss | Molex, 3-polig - weiblich | Stecker (zweites Ende) | Molex, 3-polig - männlich | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | Verlängerungskabel für Lüfterspannungsversorgung | Besonderheiten: | Ummantelt | Länge: | 60 cm | Farbe: | Neongrün | Anschluss: | Molex, 3-polig - weiblich | Stecker (zweites Ende): | Molex, 3-polig - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 3pin, verlängerung, neongrün, molex, 3polig, verlngerung, neon, grün, polig, verlängerungskabel, lüfterspannungsversorgung, verlngerungskabel, lfterspannungsversorgung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 1,66* | € 2,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 9,34* | € 13,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 12,83* | € 18,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|