Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel Nanoxia 3-Pin Verlängerung, 60 cm, neon-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel Nanoxia 3-Pin Verlängerung, 60 cm, neon-grün
Kabel Nanoxia 3-Pin Verlängerung, 60 cm, neon-grün
Artikel-Nr.:
     832-196641
Hersteller:
     Nanoxia
Herst.-Nr.:
     NX3PV60NG
EAN/GTIN:
     4260285298011
Suchbegriffe:
Kabel
Das 3-Pin Molex Verlängerungskabel entstammt der qualitativ hochwertig gesleevten Kabelserie von Nanoxia und eignet sich zum Anschluss von Gehäuse- oder CPU-Lüftern ans Mainboard oder eine Lüftersteuerung. Das Kabel gibt es in 30 und 60 cm Länge und es wurde mit einem blickdichten Sleeve ummantelt.
Weitere Informationen:
weight:
0.020 kg
height:
0.025 m
width:
0.246 m
depth:
0.111 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,66*
€ 2,62*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 9,34*
€ 13,48*
€ 3,50*
ab € 12,83*
€ 18,20*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.