Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer KDS-MP4 - Digital Signage-Player - 8 GB - 4K UHD (2160p)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2952566
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-00002290
EAN/GTIN:
     7291063076597
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
MP4-Player
digital signage-player

Übersicht

Kurzinfo  Kramer KDS-MP4 - Digital Signage-Player - 8 GB - 4K UHD (2160p)
Gruppe  Digitale AV-Player und -Recorder
Hersteller  Kramer Electronics
Hersteller Art. Nr.  60-00002290
Modell  KDS-MP4
EAN/UPC  7291063076597

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kramer KDS-MP4 - Digital Signage-Player
Gerätetyp  Digital Signage-Player
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.7 cm x 2.45 cm x 11.88 cm
Integrierter Flash-Speicher  8 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD
Auflösung  4K UHD (2160p)
Standbildformate  JPEG, PNG
Audioformate  MPEG1 Layer2, MP3
Wiedergabeformate  MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, VC-1, H.264, WMV9
Zubehör im Lieferumfang  Wechselstromadapter, HDMI-Kabel

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Digital Signage-Player
Breite  16.7 cm
Tiefe  2.45 cm
Höhe  11.88 cm
Gewicht  275 g
Schlüsselfunktionen  Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Funktionen  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), für Wandmontage geeignet
  
Digitalspeicher  
Kapazität  8 GB
  
Speicher / Speicherkapazität  
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD
Integrierter Flash-Speicher  8 GB
  
Standbilder  
Standbildformate  JPEG, PNG
  
Digital Audio  
Audioformate  MPEG1 Layer2, MP3
  
Video  
Wiedergabeformate  MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, VC-1, H.264, WMV9
Auflösung  4K UHD (2160p)
  
Konnektivität  
Verbindungen  HDMI
2 x USB 2.0
LAN
Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker
  
Stromversorgungsgerät  
Ausgang  12 V
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Wechselstromadapter, HDMI-Kabel
Kennzeichnung  UL, VCCI, C-Tick, CCC, IC, FCC, TELEC
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 ? 85% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Gerätetyp:
Digital Signage-Player
Breite:
16.7 cm
Tiefe:
2.45 cm
Höhe:
11.88 cm
Kapazität:
8 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
microSD
Integrierter Flash-Speicher:
8 GB
Standbildformate:
JPEG, PNG
Audioformate:
MPEG1 Layer2, MP3
Wiedergabeformate:
MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, VC-1, H.264, WMV9
Auflösung:
4K UHD (2160p)
Ausgang:
12 V
Zubehör im Lieferumfang:
Wechselstromadapter, HDMI-Kabel
Kennzeichnung:
UL, VCCI, C-Tick, CCC, IC, FCC, TELEC
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 ? 85% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: kramer, kdsmp4, digital, 00002290, 6000002290, signage, abspielgerät, 4:2:0, hdmi, ethernet, schwarz, signageplayer, 2160p, abspielgeraet, fuer, 2160, abspielgert, player
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 493,57*
€ 556,56*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 641,60*
€ 720,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,81*
€ 857,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,25*
€ 848,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,92*
€ 847,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,04*
€ 825,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,60*
€ 763,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.