Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAMER KDS-MP4 - UHD Abspielgerät für Digital Signage (4K @60 Hz (4:2:0) | HDMI | Ethernet | 8GB) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KRAMER KDS-MP4 - UHD Abspielgerät für Digital Signage (4K @60 Hz (4:2:0) | HDMI | Ethernet | 8GB) - in schwarz
KRAMER KDS-MP4 - UHD Abspielgerät für Digital Signage (4K @60 Hz (4:2:0) | HDMI | Ethernet | 8GB) - in schwarz
KRAMER KDS-MP4 - UHD Abspielgerät für Digital Signage (4K @60 Hz (4:2:0) | HDMI | Ethernet | 8GB) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-KRA-60-00002290
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-00002290
EAN/GTIN:
     7291063076597
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
MP4-Player
digital signage-player

KRAMER KDS-MP4 - UHD Abspielgerät für Digital Signage (4K @60 Hz (4:2:0) | HDMI | Ethernet | 8GB) - in schwarz

Das KRAMER KDS-MP4 ist ein hochqualitatives LAN-basiertes 4K @60 Hz (4:2:0) Abspielgerät für Digital Signage. Das Gerät erhält den Content entweder über LAN oder von einem externen USB-Memorystick von der Media Manager Software eines PC, lädt diese in seinen internen Speicher und gibt sie dann über den HDMI-Ausgang mit einer Auflösung bis 4K @60 Hz (4:2:0) UHD wieder.

  • 4K UHD @60 Hz (4:2:0) Unterstützung
  • Hochqualitatives HDMI Video und Audio
  • Codec Formate: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-L2, MP3, H.264/MPEG-4 und VC-1
  • Speicheroptionen: 8 GB intern
  • NTP Client: Zur Zeit-Synchronisation
  • Integrierte SMIL-Steuerung: CMS Gerätemanagement in LAN-Umgebungen
  • SMIL 3.0 Instruction (Sub-Set) Unterstützung
  • CMS Gerätemanagement: In LAN-Umgebungen mit integrierter SMIL-Steuerung
  • Perforiertes Seitenblech: Für wirksame Wärmeableitung
  • VESA Standardbefestigung: Für Wandbefestigung, innerhalb eines Gehäuses oder an einer Gehäuserückseite mit VESA-Standardlöchern
  • Medienmanager-Software: Für einfache, leistungsfähige und vielseitige Verarbeitung der Digital Signage Inhalte über einen PC
  • Mehrsprachige Medienmanager-Unterstützung: Vorbereitete Muster für Layouts, Logos, Uhren und Widgets
  • Kompaktes DigiTOOL: Mit integrierter Montageklammer
  • Typische Anwendungen: Digital Signage
  • HDMI und Ethernet RJ-45
  • Farbe: Schwarz
  • Incl. 1x Netzadapter, 1x HDMI-Kabel, 1x 4 Velcro
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.040000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
Frei Haus
ab € 493,57*
€ 556,56*
Frei Haus
ab € 641,60*
€ 720,81*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,56*
€ 662,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,36*
€ 657,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,27*
€ 647,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,52*
€ 638,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,57*
€ 587,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.