Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riva Case Davos 9101 - Tasche für portable HDD - geformtes EVA - Rot (9101 RED)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2963182
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     9101 RED
EAN/GTIN:
     4260403570982
Suchbegriffe:
Taschen für externe Festplatten
taschen für externe festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Riva Case Davos 9101 - Tasche für portable HDD - geformtes EVA - Rot
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Riva Case
Hersteller Art. Nr.  4260403570982
Modell  Riva Case Davos 9101
EAN/UPC  4260403570982

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Riva Case Davos 9101 - Tasche für portable HDD
Produkttyp  Tasche für portable HDD
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.8 cm x 4 cm x 9.8 cm
Gewicht  109 g
Material  Geformtes EVA
Farbe  Rot

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  14.8 cm
Tiefe  4 cm
Höhe  9.8 cm
Gewicht  109 g
Material  Geformtes EVA
Farbe  Rot
  
Tragetasche  
Typ  Tasche
Empfohlene Verwendung  Für portable HDD
Schutz  Witterungsbeständig, kratzfest
Tragegurt  Gürtelschlaufe, elastisches Band, abnehmbarer Schulterriemen
Verschlussart  Reißverschluss
Zusätzliche Fächer  Kabel, SD Memory Card
Innenmaße  13.5 cm x 2.5 cm x 8.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
14.8 cm
Tiefe:
4 cm
Höhe:
9.8 cm
Material:
Geformtes EVA
Farbe:
Rot
Typ:
Tasche
Empfohlene Verwendung:
Für portable HDD
Schutz:
Witterungsbeständig, kratzfest
Tragegurt:
Gürtelschlaufe, elastisches Band, abnehmbarer Schulterriemen
Verschlussart:
Reißverschluss
Zusätzliche Fächer:
Kabel, SD Memory Card
Innenmaße:
13.5 cm x 2.5 cm x 8.5 cm
Weitere Suchbegriffe: 9101, riva, case, rivacase, 4260403570982, tasche, davos, portable, geformtes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,28*
€ 7,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,50*
€ 8,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,67*
€ 28,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.