Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Patchpanel Tisch/Wand Cat.6A STP 12 Ports, schwarz (NP0019B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2985502
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0019B
EAN/GTIN:
     4052792041675
Suchbegriffe:
Patchpanel
12 port patchpanel logilink
patchpanel
patchpanel 12 port

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Patch Panel - RJ-45 X 12 - Schwarz, RAL 9005
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  NP0019B
EAN/UPC  4052792041675

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Patch Panel
Produkttyp  Patch Panel - CAT 6a - RJ-45 X 12
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  24.1 cm x 10.9 cm x 4.4 cm
Gewicht  800 g
Produktmaterial  Stahl
Portanzahl  12 Ports

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Patch Panel - CAT 6a
Produktmaterial  Stahl
Breite  24.1 cm
Tiefe  10.9 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  800 g
Farbe  Schwarz, RAL 9005
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  12 Ports
Technologie  STP-Kabel
Geleisteter Anschluss  12 x RJ-45 weiblich
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Geeignet für Wandmontage

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Produkttyp:
Patch Panel - CAT 6a
Produktmaterial:
Stahl
Breite:
24.1 cm
Tiefe:
10.9 cm
Höhe:
4.4 cm
Farbe:
Schwarz, RAL 9005
Portanzahl:
12 Ports
Technologie:
STP-Kabel
Geleisteter Anschluss:
12 x RJ-45 weiblich
Leistungsmerkmale:
Geeignet für Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: logilink, 9005, schwarz, np0019b, 0019, patch, panel, rj45, geeignet, wandmontage, ports, cat.6a, cat6a, desktop, oder, klasse, tisch/wand, tischwand, tisch, wand, kat., 12ports, ral9005, geschirmt, klasse:
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 18,65*
€ 25,97*
6 Tage
72
€ 9,90*
ab € 19,31*
€ 26,76*
€ 5,50*
ab € 20,72*
€ 29,71*
€ 6,90*
ab € 30,61*
€ 48,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,53*
€ 53,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0018
ab € 13,83*
Sonstiges
LogiLink
NP0018B
ab € 13,84*
Sonstiges
LogiLink
NP0019
ab € 18,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.