Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise HPE LTO Ultrium 4 - 800GB / 1,6TB - für HP MSL2024, MSL4048; LTO-4 Ultrium; ProLiant DL360p Gen8; StoreEver Ultrium 1840 (C7974A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-300351
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7974A
EAN/GTIN:
     0882780869820
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
LTO Band
LTO Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Hewlett Packard Enterprise HPELTO Ultrium 4 - 800 GB / 1.6 TB - für HP MSL2024, MSL4048; LTO-4 Ultrium; ProLiant DL360p Gen8; StoreEver Ultrium 1840
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise HPE
Hersteller Art. Nr.  C7974A
Modell  Hewlett-Packard HP
EAN/UPC  5704327695813

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hewlett Packard Enterprise HPE LTO Ultrium x 1 - 800 GB
Typ  LTO Ultrium
Bandkassette  Ultrium 4
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Kapazität ohne Komprimierung  800 GB
Kapazität mit Datenkomprimierung  1.6 TB
Bandlänge  820 m
Besonderheiten  Metal Particle (MP)
Entwickelt für  HP MSL2024, MSL4048; 1/8 G2 Tape Autoloader; LTO-4 Ultrium; LTO-5 Ultrium; ProLiant DL360p Gen8; StorageWorks MSL6030, MSL6060, MSL8096, SAS Rack-Mount Kit, SB1760, Ultrium 1840; StorageWorks Enterprise Modular Library E-Series; StorageWorks Ultrium 1840; StoreEver Ultrium 1840; Ultrium 1840

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  LTO Ultrium
Bandkassette  Ultrium 4
Anzahl mitgelieferter Medien  1
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  800 GB
Kapazität mit Datenkomprimierung  1.6 TB
Bandlänge  820 m
Archivierungsdauer  30 Jahre
Besonderheiten  Metal Particle (MP)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%
Min. Lagertemperatur  16 °C
Max. Lagertemperatur  32 °C
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP MSL2024 Ultrium 1760, MSL2024 Ultrium 1840, MSL4048 Ultrium 1760
HP 1/8 G2 Tape Autoloader Ultrium 1760
HP LTO-4 Ultrium 1760, 1840
HP LTO-5 Ultrium 3000
HP ProLiant DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance
HP StorageWorks MSL2024 Ultrium 1840, MSL4048 Ultrium 1840, MSL6030 Ultrium 1840, MSL6060 Ultrium 1840, MSL8096 Ultrium 1840, SAS Rack-Mount Kit, SB1760c Tape Blade, Ultrium 1840 Drive Upgrade Kit
HP StorageWorks Enterprise Modular Library E-Series
HP StorageWorks Ultrium 1840, 1840 Array Module, 1840 FC Drive Kit
HP StoreEver Ultrium 1840 Drive Upgrade Kit
HP Ultrium 1840

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Typ:
LTO Ultrium
Bandkassette:
Ultrium 4
Anzahl mitgelieferter Medien:
1
Kapazität ohne Komprimierung:
800 GB
Kapazität mit Datenkomprimierung:
1.6 TB
Bandlänge:
820 m
Archivierungsdauer:
30 Jahre
Besonderheiten:
Metal Particle (MP)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Min. Lagertemperatur:
16 °C
Max. Lagertemperatur:
32 °C
Weitere Suchbegriffe: LTO Tape, Ultrium Band, Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, RDX Drives, RDX Laufwerk, RDX Band, RDX Cartridge, RDX Tape, hpe lto 4 ultrium tape, rdx band, rdx band hp, c7974a, 7974, ultrium, enterprise, hewlett, packard, 1600, cartridge, 800/1600gb, lto4, 1840, 4948382488763, 8001600gb, 1600gb, ultrium4, kassette, data, 800/1600, mb/s, stück, media, tape, 800gb, msl2024, msl4048;, ultrium;
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 17,59*
€ 23,58*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 18,05*
€ 24,38*
2 Tage
71
€ 13,00*
ab € 18,10*
€ 24,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,20*
€ 24,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,02*
€ 49,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
EH921A
ab € 1.070,71*
Zubehör
HP
AK379A
ab € 1.416,41*
Zubehör
HP
Q2009A
ab € 75,59*
Zubehör
HP
C7978A
ab € 27,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.