Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LTE Antenna - Antenne - LTE/GSM/UMTS/WLAN 2,4 GHz/Bluetooth/ZigBee/Z-Wave - innen - 3 dBi - ungerichtet - Schwarz (12480)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3015292
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12480
EAN/GTIN:
     4043619124800
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK LTE Antenna - Antenne - LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee/Z-Wave - innen - 3 dBi - ungerichtet - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12480
Modell  LTE Antenna
EAN/UPC  4043619124800

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK LTE Antenna - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1 cm x 1 cm x 26.1 cm
Anwendung  Innen
Richtwirkung  Ungerichtet
Kompatibilität  LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee/Z-Wave
Frequenzbereich  698 - 2700 MHz
Antennengewinn  3 dBi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  1 cm
Tiefe  1 cm
Höhe  26.1 cm
Kabellänge  50 cm
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Anwendung  Innen
Richtwirkung  Ungerichtet
Kompatibilität  LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee/Z-Wave
Frequenzbereich  698 - 2700 MHz
Antennengewinn  3 dBi
Stehwellenverhältnis  3.5:1
Horizontale Strahlenbreite  360°
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x TS-9 Stecker
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Magnetische Basis, vertikale Polarisierung
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
1 cm
Tiefe:
1 cm
Höhe:
26.1 cm
Kabellänge:
50 cm
Farbe:
Schwarz
Anwendung:
Innen
Richtwirkung:
Ungerichtet
Kompatibilität:
LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee/Z-Wave
Frequenzbereich:
698 - 2700 MHz
Antennengewinn:
3 dBi
Stehwellenverhältnis:
3.5:1
Horizontale Strahlenbreite:
360°
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x TS-9 Stecker
Leistungsmerkmale:
Magnetische Basis, vertikale Polarisierung
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: Rundstrahlantenne, UMTS Antenne, WLAN Antenne, WLAN Outdoor Antenne, delock lte antenne, lte antenne, delock, 12480, antenne, schwarz, antenna, smart, home, ungerichtet, innen, starr, standfuß, stecker, standfu, omnidirektional, magnetischem, anschlusskabel, rg174, outdoor, 4014619645343, lteantenne, 23dbi, omnidirekti, magnetischer, [124, band, 1/3/7/20
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,55*
€ 10,89*
€ 6,70*
ab € 7,95*
€ 11,45*
6 Tage
12
€ 9,90*
ab € 8,86*
€ 12,70*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,68*
€ 15,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,50*
€ 28,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.