Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI PREMIUM Highspeed Kabel mit Ethernet, High Qualitiy, HDMI Stück A / Stück A,, 2,0 m Hochwertiges Anschlusskabel zur Übertragung von digitalen Monitor- und TV-Signalen (127836)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3031523
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     127836
EAN/GTIN:
     3548381278368
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
hdmi kabel typ-a auf typ-a

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  2 m
Anschluss 1  HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2  HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
HDMI-Version  2.0
HDMI Ethernet-Kanal  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
2.0
HDMI Ethernet-Kanal:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 127836, hdmi, dexlan, premium, high, kabel, speed, a/hdmi, highspeed, ethernet, qualitiy, hochwertiges, anschlusskabel, übertragung, digitalen, monitor, tvsignalen, tecline, ahdmi, bertragung, signalen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
44
€ 4,95*
ab € 9,71*
€ 12,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,50*
€ 27,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.