Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 630919 Bewegungsmelder Infrarotsensor Verkabelt Zimmerdecke Weiß (630919)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger, polarweiß
KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger, polarweiß
KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger, polarweiß
Artikel-Nr.:
     2753I-3034268
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     630919
EAN/GTIN:
     4042811072216
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

Produkttext

Anwesenheitserkennung im Innenbereich. - Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern. - Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar. - Die Lichtregelung ermöglicht, dass eine gewünschte Helligkeit im Raum dauerhaft erreicht wird. Die Helligkeit wird durch Dimmen und optional durch Schalten einer zweiten Beleuchtungsgruppe konstant gehalten. - Über den IR-Empfänger lassen sich einzelne Konfigurationen des ARGUS Präsenz ändern oder andere KNX-Geräte fernbedienen. - Mit integriertem Busankoppler. Für Deckenmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,5 m. Mit dem Auputzgehäuse für ARGUS-Präsenz auch auf Decken montierbar. Softwarefunktionen KNX: - Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte. - Zusätzlich ein Lichtregelungsblock: Die Helligkeit kann durch Dimmen und eine schaltbare Zusatzstufe konstant gehalten werden. - IR-Empfängerfunktion. IR-Konfiguration: Einstellung der Helligkeitsschwelle, des Treppenlichtzeitfaktors oder der Reichweite. - Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Vier Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Hauptmerkmale

Sicherheit  
Sensor-Typ  Infrarotsensor
Übertragungstechnik  Verkabelt
  
Merkmale  
Befestigungstyp  Zimmerdecke
Platzierung  Indoor
Produktfarbe  Weiß
Entdeckungswinkel  360°
  
Leistung  
Energiequelle  AC

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Sensor-Typ:
Infrarotsensor
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Platzierung:
Indoor
Produktfarbe:
Weiß
Entdeckungswinkel:
360°
Energiequelle:
AC
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, EIB-Präsenzmelder, KNX-Präsenzmelder, Präsenzmelder, merten cremeweiss bewegungsmelder, automatik schalter, automatik-schalter 360°, 630919, merten, argus, präsenz, prsenz, m.lichtregel+irempf, 159301, mlichtregelirempf, lichtregel, empf, lichtregelung+irempfänger, polarweiß, lichtregelung, stück, bewegungsmelder, infrarotsensor, verkabelt, zimmerdecke, weiß, lichtregelungirempfnger, polarwei, stck, empfänger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,62*
€ 117,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 96,44*
€ 120,46*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,46*
€ 120,48*
€ 5,46*
ab € 97,49*
€ 121,69*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,54*
€ 124,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
MEG5761-0000
ab € 52,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.