Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Bewegungsmelder
>
Fernbedienung Bewegungsmelder
>
Artikel
IR-Universalfernbedienung, weiß/schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-MEG5761-0000
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
MEG5761-0000
EAN/GTIN:
4042811183905
Suchbegriffe:
Fernbedienung Bewegungsmelder
Funk-Handsender
Funkhandsender
Jalousietaster
10-Kanal IR-Fernbedienung. Zur Ansteuerung aller TELE-Sensorflächen, Jalousie-Taster mit IR-Empfänger, Präsenzmelder mit IR-Empfänger und KNX-Geräte mit IR-Empfänger. Batterie: 2 Microzellen (IEC LR 03, AAA). Reichweite: bis zu 12 m. Lieferumfang: Ohne Batterie. Farbe: weiß/schwarz.
Weitere Informationen:
Handsender:
ja
Wandsender:
nein
Fenstersender:
nein
Signalübertragung:
Infrarot
Anzahl der Kanäle:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Reichweite:
12 m
Geeignet für Schalter:
ja
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
ja
Geeignet für Anzeigeelement:
nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
ja
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Smart Home/KNX/Systemelektronik
>
KNX Hausautomation
>
KNX
Weitere Suchbegriffe:
merten jalousietaster
,
funk handsender
,
Fernbedienung
,
Funksendemodul
,
Funk-Sender
,
Funk-Tasterschnittstelle
,
Funk-Universalsender
,
Funk-Wandsender
,
Funk-Wandsender-Einsatz
,
Handsender
,
Infrarot-Fernbedienung
,
IR-Handsender
,
IR-Wandsender
,
Sender
,
Sender für schnurloses Schaltsystem
,
Wandsender
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 53,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR, polarweiß
Merten
MEG5522-0019
ab € 54,32*
Zubehör
KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger, polarweiß
Merten
630919
ab € 93,56*
Zubehör
Taster 4fach plus mit IR-Empfänger, aktivweiß glänzend, System M
Merten
617525
ab € 119,87*
Zubehör
Taster 4fach plus mit IR-Empfänger, anthrazit, System M
Merten
627914
ab € 120,78*
Zubehör
Taster 4fach plus mit IR-Empfänger, polarweiß glänzend, System M
Merten
617519
ab € 119,04*
Zubehör
Taster 4fach plus mit IR-Empfänger, polarweiß, System M
Merten
627919
ab € 119,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen