Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-3606 - Schwarz - Alarm - Daten - 0 - 55 °C - -40 - 70 °C - 5 - 95% - 9.5 mm (EX-3606)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXSYS EX-3606 Schnittstellenkarte/Adapter
EXSYS EX-3606 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     2753I-3064561
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3606
EAN/GTIN:
     4718359036064
Suchbegriffe:
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller

Produkttext

Der EX-3606 Konverter ist einsetzbar als Ersatz einer 2.5" Festplatte oder SDD. Für den Anschluss der EX-3606 wird ein SATA 3 Anschluss auf dem Mother-Board oder einem SATA 3 Controller benötigt. Die Module M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 und 2230 können eingesetzt werden und sie unterstützen B-Key sowie auch B+M Key. Der EX-3606 unterstützt RAID 0 / 1 und JBOD. Eingebauter ASM1092R High Perfomance Prozessor Unterstützt zwei M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 und 2230 Platinen Type 100% Mechanisch Kompatibel zu einem 2.5“ Einbaurahmen, 9.5mm From Factor Unterstützt RAID Mode: RAID 0 (schnell) / RAID 1 (Sicherheit) und JBOD (Volume) RAID Mode per Hardware umschaltbar zwischen Strapping oder GUI Controller 22 Pin SATA (Signal und Strom) Stecker Unterstützt SATA 3 Revision 3.1 Betriebssystem unabhängig und es benötigt keine Treiber Grüne LED für aktives SATA 3, Rote LED für Fehler Anzeige der M.2 SSD

Hauptmerkmale

Speichermedien  
Größe des Speicherlaufwerks  2.5"
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke  1
Unterstützte Speicherlaufwerke  SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen  M.2, Serial ATA III
Unterstütze Datenträgerhöhe  9.5 mm
RAID Level  0, 1
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
LED-Anzeigen  Alarm, Data
  
Technische Details  
Festplatten-Formfaktor  2.5"
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  5 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  200 g
Breite  100,2 mm
Tiefe  69,8 mm
Höhe  9,5 mm
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl der Speicher-Laufwerkseinschübe  1
Betriebsanleitung  Ja
Schrauben enthalten  Ja
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Größe des Speicherlaufwerks:
2.5"
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Unterstützte Speicherlaufwerke:
SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, Serial ATA III
Unterstütze Datenträgerhöhe:
9.5 mm
RAID Level:
0, 1
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Alarm, Data
Festplatten-Formfaktor:
2.5"
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95%
Breite:
100,2 mm
Tiefe:
69,8 mm
Höhe:
9,5 mm
Anzahl der Speicher-Laufwerkseinschübe:
1
Betriebsanleitung:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: SATA Controller, SATA Karte, raid controller, exsys, 3606, ex3606, sata, gehäuserahmen, raid, 4014619109920, gehuserahmen, raidcontroller, sata3, nfgg, controller, 2.5", höhe, 9.5mm, [ex3606], gmbh, gehäuse, schwarz, alarm, daten, 95mm, gehuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 5,90*
ab € 55,50*
€ 73,00*
€ 4,50*
ab € 58,68*
€ 76,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 76,44*
€ 98,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.