Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-309931 Herst.-Nr.: U4416PE EAN/GTIN: 4053162116849 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile (für nur CPU) - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: 1 Tag - für EliteBook 1030 G1, 820 G4; EliteBook Folio G1; EliteBook x360; ProBook 440 G4; ZBook 15 | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | U4416PE | EAN/UPC | 4053162116849 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - 1 Jahr - Vor-Ort | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 1 Jahr | Reaktionszeit | 1 Tag | Abgedeckte Konfigurationen | Nur CPU | Entwickelt für | OMEN by HP Pro Mobile Workstation; Elite x2; EliteBook 1030 G1, 745 G3, 755 G3, 820 G2, 820 G4, 840 G1, 850 G2; EliteBook Folio 10XX G1, G1; EliteBook x360; EliteDesk 705 G2; Omen Pro 15; ProBook 440 G3, 440 G4, 64X G2, 65X G2; Retail System MP9 G2; ZBook 14 G2, 15, 15 G2, 15u G2, 17 G3, Studio G3 | Ausführliche Details Allgemein | | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 1 Jahr | Reaktionszeit | 1 Tag | Abgedeckte Konfigurationen | Nur CPU | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support Post Warranty, Next Business Day Hardware Support with Accidental Damage Protection OMEN by HP Pro Mobile Workstation HP Base Warranty HP Elite x2 1011 G1, 1012 G1, 1012 G2 HP EliteBook 1030 G1, 2170p, 2440p, 2530p, 2540p, 2560p, 2570p, 2730p, 2740p, 2760p, 6930p, 720 G1, 725 G2, 740 G1, 740 G2, 745 G2, 745 G3, 755 G2, 755 G3, 810 G1, 820 G1, 820 G2, 820 G4, 840 G1, 840 G2, 8440p, 8440w, 8460p, 8460w, 8470p, 8470w, 850 G1, 850 G2, 8530p, 8530w, 8540p, 8540w, 8560p, 8560w, 8570p, 8570w, 8730w, 8740p, 8740w, 8760w, 8770w HP EliteBook Folio 1020 G1, 1020 G2, 1040 G1, 1040 G2, 9470m, 9480m, G1 HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet, 810 G2 Tablet, 810 G3 Tablet HP EliteBook x360 1030 G2 HP EliteDesk 705 G2, 800 G1 HP Omen Pro 15 Mobile Workstation HP Pavilion g6-1224sa HP Pro x2 612 G1 HP ProBook 4320s, 440 G1, 440 G2, 440 G3, 440 G4, 4420s, 4520s, 6360b, 640 G1, 640 G2, 6440b, 6445b, 645 G1, 645 G2, 6450b, 6455b, 6460b, 6465b, 6470b, 6475b, 650 G1, 650 G2, 6540b, 6545b, 655 G1, 655 G2, 6550b, 6555b, 6560b, 6565b, 6570b HP Retail System MP9 G2 HP Workstation Z820 HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation, 14 Mobile Workstation, 15 G2 Mobile Workstation, 15 Mobile Workstation, 15u, 15u G2 Mobile Workstation, 17 G2 Mobile Workstation, 17 G3 Mobile Workstation, 17 Mobile Workstation, Studio G3 Mobile Workstation HP Compaq 2510p, 2710p, 6000 Pro, 6200 Pro, 6530b, 6535b, 6730b, 6735b, 6910p, 8200 Elite, 8510p, Elite 8300, Pro 4300 HP Compaq Business Desktop dc5850 HP Compaq Business Notebook nc2400, nc4010, nc4200, nc4220, nc4400, nc6000, nc6110, nc6120, nc6200, nc6220, nc8000, nx6130, nx6325, nx8230 HP Compaq Mobile Workstation 8510w, nw8000, nw8240, nw9440 HP Compaq Tablet PC tc4400 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 1 Jahr | Reaktionszeit: | 1 Tag | Abgedeckte Konfigurationen: | Nur CPU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, care pack support hpe, care pack support, elitebook, x360, jahr, u4416pe, 4416, care, pack, vorort, electronic, next, business, hardware, support, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, reaktionszeit:, elite, reaktionszeit, x360;, g10;, epack, nächsten, arbeitstag, inc., nchsten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,49* | € 63,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,01* | € 65,62* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 56,03* | € 67,97* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 56,42* | € 68,22* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 58,43* | € 71,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|