Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Epson T6138 - 110 ml - mattschwarz - original - Tintenpatrone - für Stylus Pro 4000 C8, Pro 4000-C8, Pro 4400, Pro 4450, Pro 4800, Pro 4880
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-311204
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T613800
EAN/GTIN:
0010343865976
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Übersicht
Kurzinfo
Epson T6138 - 110 ml - mattschwarz - original - Tintenpatrone - für Stylus Pro 4000 C8, Pro 4000-C8, Pro 4400, Pro 4450, Pro 4800, Pro 4880
Gruppe
Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller
Epson
Hersteller Art. Nr.
C13T613800
Modell
T6138
EAN/UPC
0103438659762
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Epson T6138 - mattschwarz - original - Tintenpatrone
Produkttyp
Tintenpatrone
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Druckfarbe
Mattschwarz
Kapazität
110 ml
Patronenmerkmale
Epson UltraChrome K3 Ink
Kompatibel mit
Stylus Pro 4000 C8, Pro 4000-C8 Gretag Macbeth Eye One Display 2 (FineArt Edition), Pro 4400, Pro 4450, Pro 4800, Pro 4880, Pro 4880 AGFA
Ausführliche Details
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Mattschwarz
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Kapazität
110 ml
Patronenmerkmale
Epson UltraChrome K3 Ink
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Stylus Pro 4000 C8, Pro 4000-C8 Gretag Macbeth Eye One Display 2 (FineArt Edition), Pro 4400, Pro 4450, Pro 4800, Pro 4880, Pro 4880 AGFA
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Mattschwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
110 ml
Patronenmerkmale:
Epson UltraChrome K3 Ink
Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus Pro 4400; Stylus Pro 4450; Stylus Pro 4800; Stylus Pro 4880
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Tinten und Toner
>
Tintenpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Agfa
,
Inkjet-Patrone für Agfa
,
Tintenstrahlpatrone für Agfa
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
epson druckerpatrone schwarz
,
druckerpatrone epson
,
epson tinte schwarz
,
epson
,
t6138
,
c13t613800
,
4000
,
6138
,
613800
,
mattschwarz
,
4880
,
4400
,
4450
,
4800
,
tinte
,
matt
,
schwarz
,
standardkapazität
,
110ml
,
1erpack
,
original
,
tintenpatrone
,
stylus
,
4000c8
,
druckerpatrone
,
standardkapazitt
,
pack
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 58,81*
€ 76,43*
Lager 914
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,74*
€ 81,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,03*
€ 81,90*
Lager 6963
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 63,33*
€ 82,30*
Lager 853
11 Tage
4
€ 6,90*
ab € 64,47*
€ 85,24*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen