Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Trommel DR-6000 - Kapazität: 20.000 Seiten (DR6600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-314251
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR6000
EAN/GTIN:
     4977766527262
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  Brother DR6000 - Trommel-Kit - für DCP 1200; FAX 5750, 8750; HL-1430, P2500; IntelliFAX 5750; MFC 8300, 8600, 96XX, 98XX
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  DR-6000
Modell  DR6000
EAN/UPC  4977766634397

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother DR6000 - Trommel-Kit
Produkttyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  Laser
Kapazität  Bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit  DCP 1200; FAX 5750, 8350P, 8750P, 8750P NLT; HL-1030, 1240, 1240DX, 1250, 1250LT, 1270, 1270N, 1270NLT, 1270NTL, 1430, P2500, P2500T; IntelliFAX 4750, 4750e, 5750, 5750e; MFC 8300, 8300J, 8600, 9600, 9600J, 9650, 9650N, 9750, 9850, 9870, 9870LT

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  Laser
Kapazität  Bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Brother DCP 1200
Brother FAX 5750, 8350P, 8750P, 8750P NLT
Brother HL-1030, 1240, 1240DX, 1250, 1250LT, 1270, 1270N, 1270NLT, 1270NTL, 1430, P2500, P2500T
Brother IntelliFAX 4750, 4750e, 5750, 5750e
Brother MFC 8300, 8300J, 8600, 9600, 9600J, 9650, 9650N, 9750, 9850, 9870, 9870LT

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Trommel-Kit
Drucktechnologie:
Laser
Kapazität:
Bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -1200; DCP -1400; Fax 4750; Fax 5750; Fax 8300 Series; Fax 8350 P; Fax 8360 P; Fax 8360 PLT; Fax 8750 P; HL -1030; HL -1200; HL -1200 DX; HL -1200 E; HL -1200 NE; HL -1200 NTR; HL -1200 PS; HL -1220; HL -1230; HL -1240; HL -1240 DX; HL -1250; HL -1250 DLT; HL -1250 LT; HL -1250 Series; HL -1270; HL -1270 N; HL -1270 NLT; HL -1270 Series; HL -1400 Series; HL -1430; HL -1440; HL -1450; HL -1450 DLT; HL -1450 LT; HL -1450 Series; HL -1470 LT; HL -1470 N; HL -1470 NLT; HL -1470 Series; HL-P 2500; HL-P 2600; Intellifax 4100; Intellifax 4700 Series; Intellifax 4750; Intellifax 4750 E; Intellifax 5700 Series; Intellifax 5750; Intellifax 5750 E; MFC -8300; MFC -8500; MFC -8500 J; MFC -8600; MFC -8600 J; MFC -8700; MFC -8700 CP; MFC -9600; MFC -9600 J; MFC -9650; MFC -9650 N; MFC -9660; MFC -9660 N; MFC -9700; MFC -9700 Series; MFC -9750; MFC -9760; MFC -9800; MFC -9800 J; MFC -9850; MFC -9860; MFC -9870; MFC -9880; MFC -9880 N
Lenovo:
LJ 2312 P; LJ 2412; LJ 2500; LJ 2600; LJ 3012; LJ 6112; LJ 6212; M 6200; M 7200
Imagistics:
IX 2600; J 624; MFP 2500; Fax 1600; Fax 1600 Series; Fax 1630; Fax 1640; Fax 2500
Lanier:
5212 I
Pitney Bowes:
Fax 1600; Fax 1600 Series; Fax 1630; Fax 1640
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Bildtrommel Lanier, Entwicklereinheit Lanier, Fotoeinheit Lanier, Fotoleiter Lanier, Photoleiter Lanier, Trommeleinheit Lanier, brother bildtrommel, bildtrommel, 6000, dr6000, brother, 20000, trommel, trommeleinheit, seiten, 1240, 20.000, 1250, 1030, schwarz, original, 1230, drum, 1270, 1430, 8750, 20000s, standardkapazität, 1erpack, hl1030, 9600, kapazität:, stück, 140931
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,15*
ab € 95,49*
€ 120,66*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 96,19*
€ 120,98*
1 Tag
10
€ 4,50*
ab € 95,91*
€ 122,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 109,95*
€ 136,34*
2 Tage
10
€ 4,79*
ab € 116,16*
€ 142,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
DR6000-FRC
ab € 17,88*
Zubehör
Pelikan
626011
ab € 50,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.