Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-314620 Herst.-Nr.: C13S050097 EAN/GTIN: 0010343843653 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Epson - Tonerpatrone - 1 x Gelb - 4500 Seiten | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Epson | Hersteller Art. Nr. | C13S050097 | Modell | | EAN/UPC | 0010343843653 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Epson Tonerpatrone | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Gelb | Patronenmerkmale | Epson AcuLaser MicroPolymer | Kapazität | Bis zu 4500 Seiten | Enthaltene Menge | 1 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Gelb | Enthaltene Anz. | 1 | Patronenmerkmale | Epson AcuLaser MicroPolymer | Kapazität | Bis zu 4500 Seiten | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Gelb | Enthaltene Anz.: | 1 | Patronenmerkmale: | Epson AcuLaser MicroPolymer | Kapazität: | Bis zu 4500 Seiten |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Aculaser C 1900; Aculaser C 1900 D; Aculaser C 1900 PS; Aculaser C 1900 S; Aculaser C 1900 Series; Aculaser C 1900 Wifi; Aculaser C 900; Aculaser C 900 N; Aculaser C 900 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, epson toner gelb, lasertoner für epson, epson lasertoner, epson, c13s050097, 4500, 050097, gelb, toner, 4500s, aculaser, c900/1900, tonerpatrone, seiten, 1900, c9001900, c900 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 135,02* | € 162,57* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 150,95* | € 179,71* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 150,05* | € 179,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 151,20* | € 180,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|