Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson S050097 Gelb Original Entwickler-Patrone für AcuLaser C1900 WiFi C1900D C1900PS C1900S C900 C900+ C900N C900N+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson S050097 Gelb Original Entwickler-Patrone für AcuLaser C1900 WiFi C1900D C1900PS C1900S C900 C900+ C900N C900N+
Epson S050097 Gelb Original Entwickler-Patrone für AcuLaser C1900 WiFi C1900D C1900PS C1900S C900 C900+ C900N C900N+
Artikel-Nr.:
     7405B-997839617
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050097
EAN/GTIN:
     0010343843653
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Epson
Inkjet-Patrone für Epson
Tintenstrahlpatrone für Epson
Lasertoner

Epson S050097 Gelb Original Entwickler-Patrone für AcuLaser C1900 WiFi C1900D C1900PS C1900S C900 C900+ C900N C900N+

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson S050097 - Gelb - original - Entwickler-Patrone Produkttyp: Entwickler-Patrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Gelb Patronenmerkmale: Epson AcuLaser MicroPolymer Ergiebigkeit: Bis zu 4500 Seiten Kompatibel mit: AcuLaser C1900, C1900 WiFi, C1900D, C1900PS, C1900S, C900, C900+, C900N, C900N+

Epson S7405–050097 Gelb Original Entwickler–Patrone für AcuLaser C1900 WiFi C1900D C1900PS C1900S C900 C900+ C900N C900N+

Produktbeschreibung:

Epson S7405–050097 Lasertoner Yellow / Gelb, –Bulk
– für Epson: Aculaser C900;
C1900 – Reichweite nach Herstellerangabe ca. 4.500
Seiten – Bulk White Box – Sonderposten Originalware,
Originalverpackung nicht mehr vorhanden. Die Originalware
wurde geprueft und in einen neutralen Karton von
der Baseline GmbH umverpackt.
Dadurch entspricht diese nicht mehr der urspruenglichen
Verpackungseinheit des Herstellers.

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Farbe
Ja
Tonerpatrone
Toner yellow
Technische Details
Menge pro Palettenlage
18 Stück(e)
Gewicht & Abmessungen
Paketgewicht
980 g
Abmessungen (BxTxH)
300 x 80 x 60 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Verpackungsbreite
120 mm
Funktionen
Typ
Original
Farbtoner–Seitenleistung
4500 Seiten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Menge je Palette
108 Stück(e)


Kompatible Geräte:
Epson:
Aculaser C 1900; Aculaser C 1900 D; Aculaser C 1900 PS; Aculaser C 1900 S; Aculaser C 1900 Series; Aculaser C 1900 Wifi; Aculaser C 900; Aculaser C 900 N; Aculaser C 900 Series
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 135,02*
€ 162,57*
€ 3,50*
ab € 150,95*
€ 179,71*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 150,05*
€ 179,72*
3 Tage
1
€ 4,50*
ab € 151,20*
€ 180,14*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.