Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner Q6461A (644A) - Cyan - Kapazität: 12.000 Seiten (Q6461A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-314812
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6461A
EAN/GTIN:
     0829160664668
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP - Tonerpatrone - 1 x Cyan - 12000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  Q6461A
Modell  Hewlett-Packard HP
EAN/UPC  0829160664668

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Patronenmerkmale  HP ColorSphere
Kapazität  Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  40 cm
Transporttiefe  14.8 cm
Transporthöhe  26.8 cm
Transportgewicht  2.2 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1
Patronenmerkmale  HP ColorSphere
Kapazität  Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Transportbreite:
40 cm
Transporttiefe:
14.8 cm
Transporthöhe:
26.8 cm
Transportgewicht:
2.2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1
Patronenmerkmale:
HP ColorSphere
Kapazität:
Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 4730; Color LaserJet 4730 MFP; Color LaserJet 4730 Series; Color LaserJet 4730 X MFP; Color LaserJet 4730 XM MFP; Color LaserJet 4730 XS MFP; Color LaserJet CM 4700 Series; Color LaserJet CM 4730; Color LaserJet CM 4730 F; Color LaserJet CM 4730 FM; Color LaserJet CM 4730 FSK; Color LaserJet CM 4730 MFP; Color LaserJet CM 4730 Series
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner cyan, lasertoner hp, lasertoner, q6461a, 6461, cyan, 644a, 4730, 12000, toner, seiten, cartridge, laserjet, 12.000, hp644a, colour, original, standardkapazität, 1erpack, tonerpatrone, color, 4730mfp, 4730x, no.644a, kapazität:, standardkapazitt, no644a, kapazitt, pack
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,15*
ab € 62,22*
€ 80,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,53*
€ 81,31*
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 63,54*
€ 81,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 343,86*
€ 392,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.