Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-315152 Herst.-Nr.: 108R00725 EAN/GTIN: 0095205427509 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Xerox - Feste Tinten - 3 x Gelb - 3400 Seiten | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Xerox | Hersteller Art. Nr. | 108R00725 | Modell | | EAN/UPC | 0095205427509 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Xerox feste Tinten | Verbrauchsmaterialtyp | Feste Tinten | Drucktechnologie | Feste Druckfarbe | Druckfarbe | Gelb | Kapazität | Bis zu 3400 Seiten | Enthaltene Menge | 3 | Ausführliche Details Allgemein | | Transportbreite | 10.2 cm | Transporttiefe | 17.8 cm | Transporthöhe | 5.1 cm | Transportgewicht | 454 g | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Feste Tinten | Drucktechnologie | Feste Druckfarbe | Farbe | Gelb | Enthaltene Anz. | 3 | Kapazität | Bis zu 3400 Seiten | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Transportbreite: | 10.2 cm | Transporttiefe: | 17.8 cm | Transporthöhe: | 5.1 cm | Transportgewicht: | 454 g | Verbrauchsmaterialtyp: | Feste Tinten | Drucktechnologie: | Feste Druckfarbe | Farbe: | Gelb | Enthaltene Anz.: | 3 | Kapazität: | Bis zu 3400 Seiten |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | Phaser 8560; Phaser 8560 ADN; Phaser 8560 ADT; Phaser 8560 ADX; Phaser 8560 DN; Phaser 8560 DT; Phaser 8560 DX; Phaser 8560 MFP; Phaser 8560 MFP AD; Phaser 8560 MFP AT; Phaser 8560 MFP AX; Phaser 8560 N; Phaser 8560 Series | Fuji Xerox: | Phaser 8500 Series; Phaser 8560; Phaser 8560 ADN; Phaser 8560 ADT; Phaser 8560 ADX; Phaser 8560 DN; Phaser 8560 DT; Phaser 8560 DX; Phaser 8560 N; Phaser 8560 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solid Ink Sticks, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox colorsticks, lasertoner xerox, 8560, xerox, phaser, 108r00725, 00725, gelb, 3400, feste, tinten, 8560mfp, 3erpack, pack, seiten, yellow, tinte, genuine, solid, 8560/8560mfp, festtinte, 3000seiten, 3000, 85608560mfp |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 43,55* | € 59,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,92* | € 59,16* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 48,42* | € 60,83* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 53,52* | € 70,31* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 95,46* | € 122,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|