Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI - Tonerpatrone - 1 x Magenta - 15000 Seiten (42918914)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-315370
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     42918914
EAN/GTIN:
     5031713026822
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  OKI - Tonerpatrone - 1 x Magenta - 15000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  OKI
Hersteller Art. Nr.  42918914
Modell  
EAN/UPC  5031713026860

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OKI Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  LED
Druckfarbe  Magenta
Kapazität  Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  48.4 cm
Transporttiefe  10.2 cm
Transporthöhe  11.7 cm
Transportgewicht  1 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  LED
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Transportbreite:
48.4 cm
Transporttiefe:
10.2 cm
Transporthöhe:
11.7 cm
Transportgewicht:
1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
LED
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
OKI:
C 9600; C 9600 DN; C 9600 HDN; C 9600 HDTN; C 9600 N; C 9600 XF; C 9600 XF PRO; C 9600 XF Pro Lite; C 9650 DN; C 9650 eXpress; C 9650 HDN; C 9650 HDTN; C 9650 HN; C 9650 N; C 9650 Series; C 9800; C 9800 GA; C 9800 HDN; C 9800 HDTN; C 9800 HN; C 9800 MFP; C 9850 HDTN; C 9850 HN; C 9850 MFP
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, oki toner magenta, lasertoner, oki lasertoner, 9600, 9650, 42918914, 9800, magenta, toner, original, tonerpatrone, c9600dn, 9600hdtn, 9600hn, 9600n, 9650dn, 9650hdn, 9650hdtn, 9650n, 9800hdn, 9800hdtn, 15000, seiten, 15.000, c9600, c9650, c9800, c9850, standardkapazität
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 320,39*
€ 366,40*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 323,74*
€ 367,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 323,61*
€ 367,98*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 326,04*
€ 368,27*
Frei Haus
ab € 324,52*
€ 380,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,27*
€ 438,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,34*
€ 433,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,08*
€ 407,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,63*
€ 404,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,04*
€ 387,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
42869403
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.