Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Toner 42918914 für C9600/C9800 15.000 S. magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102192830
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     42918914
EAN/GTIN:
     5031713026822
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OKI Toner Originalzubehör 42918914 ca. 15.000 Seiten magenta
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
C9600dn, -9600hdtn, -9600hn, -9600n, -9650dn, -9650hdn, -9650hdtn, -9650n, -9800hdn, -9800hdtn
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
42918914
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 15.000 Seiten
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
magenta
Ausführung der Farbe:
magenta

Kompatible Geräte:
OKI:
C 9600; C 9600 DN; C 9600 HDN; C 9600 HDTN; C 9600 N; C 9600 XF; C 9600 XF PRO; C 9600 XF Pro Lite; C 9650 DN; C 9650 eXpress; C 9650 HDN; C 9650 HDTN; C 9650 HN; C 9650 N; C 9650 Series; C 9800; C 9800 GA; C 9800 HDN; C 9800 HDTN; C 9800 HN; C 9800 MFP; C 9850 HDTN; C 9850 HN; C 9850 MFP
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, oki toner magenta, lasertoner, oki lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 320,39*
€ 366,40*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 323,74*
€ 367,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 323,61*
€ 367,98*
Frei Haus
ab € 326,04*
€ 368,27*
Frei Haus
ab € 324,52*
€ 380,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,51*
€ 437,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,62*
€ 432,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,37*
€ 406,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,93*
€ 403,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,74*
€ 385,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
42869403
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.