Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI - Tonerpatrone - 1 x Cyan - 6000 Seiten (43487711)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-315387
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43487711
EAN/GTIN:
     5031713037736
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  OKI - Tonerpatrone - 1 x Cyan - 6000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  OKI
Hersteller Art. Nr.  43487711
Modell  
EAN/UPC  5031713037736

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OKI Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  LED
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  LED
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
LED
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
OKI:
C 8600 DN; C 8600 DTN; C 8600 N; C 8600 Series; C 8800 DN; C 8800 DTN; C 8800 N; C 8800 Series
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, oki toner cyan, bildtrommel, bildtrommeln oki, 8600, 43487711, 8800, cyan, original, tonerpatrone, c8600cdtn, 8600dn, 8600n, 8800cdtn, 8800dn, 8800n, toner, 6000, seiten, 6.000, c8600, c8800, standardkapazität, 1erpack, 6000seiten, 3022032002743, standardkapazitt, pack, c8600/c8600dn/c8600cdtn, stück
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 169,04*
€ 201,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 170,76*
€ 201,43*
€ 5,50*
ab € 167,73*
€ 201,44*
3 Tage
3
€ 4,50*
ab € 172,03*
€ 201,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 176,54*
€ 206,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43698501
ab € 615,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.