Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 43698501 Tonerkartusche Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Satz  
Produktinformationen
OKI 43698501 Tonerkartusche Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
OKI 43698501 Tonerkartusche Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-862316
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43698501
EAN/GTIN:
     5031713038177
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Sie möchten Ihren Drucker ersetzen?
Wenn Sie erwägen, anstelle Ihres aktuellen Druckers oder MFP sich einen neuen OKI anzuschaffen, vergessen Sie nicht, dass Sie von einem kostenlosen 3 Jahre Garantie Service profitieren. Kennen Sie auch schon unser Recycling-Programm für Original OKI Tonerkassetten?

- Alles in einer Packung
- Set bestehend aus Toner in Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz
- Für bis zu 6.000 Seiten DIN A4 (bei 5% Tonerdeckung)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C8600/C8800
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,14*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 151,785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 648,22*
€ 771,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 641,35*
€ 763,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 635,44*
€ 756,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 627,77*
€ 747,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 607,14*
€ 722,50
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43449705
ab € 109,42*
Zubehör
OKI
43487709
ab € 50,82*
Zubehör
OKI
43487710
ab € 172,73*
Zubehör
OKI
43487711
ab € 167,21*
Zubehör
OKI
43487712
ab € 30,37*
Zubehör
OKI
43529405
ab € 109,62*
Zubehör
OKI
43449016
ab € 54,32*
Zubehör
OKI
43449015
ab € 54,79*
Zubehör
OKI
43449014
ab € 54,77*
Zubehör
OKI
43449013
ab € 54,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.