Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 20,0m - FTP - (CAT 6a) - weiß (605619)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-321067
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     605619
EAN/GTIN:
     4015867136362
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Equip - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 20 m - FTP - (CAT 6a) - weiß
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Digital Data Communications
Hersteller Art. Nr.  605619
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Equip Patch-Kabel - 20 m
Typ  Patch-Kabel
Technologie  FTP-Kabel
Abschirmungsmaterial  Metall
Leistungsmerkmale  Gepresst, Goldbeschichtete Anschlüsse
Länge  20 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568 Category 6a
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel
Technologie  FTP-Kabel
Abschirmungsmaterial  Metall
Leistungsmerkmale  Gepresst, Goldbeschichtete Anschlüsse
Länge  20 m
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568 Category 6a

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel
Technologie:
FTP-Kabel
Abschirmungsmaterial:
Metall
Leistungsmerkmale:
Gepresst, Goldbeschichtete Anschlüsse
Länge:
20 m
Farbe:
Weiß
Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 - männlich
Produktzertifizierungen:
EIA/TIA-568 Category 6a
Weitere Suchbegriffe: equip patchkabel cat6a weiss s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, 605619, equip, rj45, patchkabel, weiß, rj45stecker, s/ftp, 20.00m, geformt, cat6a, sftp, 2000m, stecker, patch, kabel, cat.6a, 2xrj45, plat.lszh, polybeutel, platlszh, plat, lszh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
100
1
€ 6,29*
ab € 23,66*
€ 32,38*
5 Tage
173
1
€ 1,00*
ab € 27,55*
€ 37,60*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 30,67*
€ 41,35*
1
€ 6,78*
ab € 32,23*
€ 43,47*
20
€ 5,95*
ab € 51,03*
€ 57,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.