Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Patch-Kabel RJ-45 M bis M 20 m FTP CAT 6a geformt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
equip Patch-Kabel RJ-45 M bis M 20 m FTP CAT 6a geformt weiß
equip Patch-Kabel RJ-45 M bis M 20 m FTP CAT 6a geformt weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-991474513
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     605619
EAN/GTIN:
     4015867136362
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

equip Patch-Kabel RJ-45 M bis M 20 m FTP CAT 6a geformt weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: equip Patch-Kabel - 20 m - weiß Typ: Patch-Kabel - CAT 6a Technologie: FTP-Kabel Abschirmungsmaterial: Metall Leistungsmerkmale: Geformt Länge: 20 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Weiß

equip Patch–Kabel RJ–45 M bis M 20 m FTP CAT 6a geformt weiß

Produktbeschreibung:

– AWG26
– 500 MHz
– Halogenfrei LSZH
– Steckerkontakte vergoldet
– Angespritzter Knickschutz
– Zugentlastung
– Flexibel
– PIMF (Paare einzeln geschirmt)
– Mit Längenaufdruck auf dem Stecker
– Entspricht UL/CUL, ETL,TIA/EIA, 3P
– Farbe: weiß

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S–STP)
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base–T(X)
Netzstandard
IEEE 802.5
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Plug & Play
Ja
Zertifizierung
UL/CUL,TIA/EIA, 3P
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
350 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
8,34 mm
Tiefe
11,7 mm
Höhe
20000 mm
Gewicht
745 g
Technische Details
Enthält nicht
Halogen

Weitere Suchbegriffe: equip patchkabel cat6a weiss s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
100
1
€ 6,29*
ab € 23,66*
€ 32,38*
Lager 7405
173
1
€ 1,00*
ab € 27,55*
€ 37,60*
1
€ 3,50*
ab € 30,67*
€ 41,35*
1
€ 6,78*
ab € 32,23*
€ 43,47*
20
€ 5,95*
ab € 51,03*
€ 57,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.